Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BUSSMANN C22M32S spesialsikring, 32A, 690VAC | BD3KCA

BUSSMANN C22M32S spesialsikring, 32A, 690VAC

På lager
Vare: BD3KCA Modell: C22M32S
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
653NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saksikringer
AC-spenningsvurdering690 VAC
KroppsstilPatron sikringer
Karakter32A
Diameter22mm
Sikringsstørrelse / gruppe22 58 mm x mm
SikringstypeTidsforsinkelse / langsom slag
IndikatorstilSpiss Pin
Lengde58mm
Mfr. SerieC22M
MonteringsstilHolder
emballasjeBulk
ProdukttypeSikringslink
OppsigelsestypeKlipp
typenBS88 britisk standard sikring
Spenning (AC)690 VAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0528

Produktdetaljer:

    • C22M-serien

Produktvarianter

ProduktModellAC-spenningsvurderingKarakterSakSpenning (AC)Pris
BUSSMANN C22M40 spesialsikring, sikringskobling, 690VAC, 40A, patronsikring | BC8JAT C22M40690 VAC40APatron sikring690 VAC513NOK
BUSSMANN C22M80 spesialsikring, 80A, 500VAC | BC8QAW C22M80-80Asikringer500 VAC513NOK
BUSSMANN C22M50 spesialsikring, 50A, 690VAC | BD2FVC C22M50690 VAC50Asikringer690 VAC513NOK
BUSSMANN C22M25 spesialsikring, sikringskobling, 690VAC, 25A, patronsikring | BD2GTK C22M25690 VAC25APatron sikring690 VAC455NOK
BUSSMANN C22M16 spesialsikring, 16A, 690VAC | BD3PQB C22M16-16Asikringer690 VAC501NOK
BUSSMANN C22M10 spesialsikring, 10A, 690VAC | BD4BJN C22M10-10Asikringer690 VAC521NOK
BUSSMANN C22M80S spesialsikring, 80A, 500VAC | BD4LBH C22M80S500 VAC80Asikringer500 VAC653NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BUSSMANN C22M32S spesialsikring, 32A, 690VAC
653NOK / enhet