Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 01279 9 Turnbuckle Eye And Eye 2200 Lb. | AG6ZTA 49P593

CHICAGO HARDWARE 01279 9 Turnbuckle Eye And Eye 2200 Lb.

På lager
Vare: AG6ZTA Modell: 01279 9Kryssreferanse: 49P593
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
490NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstrekkfisk
Lukk lengde (in.)19
Materiale1041 Varmvalset stålhus og beslag
Ta opp12 "
Tråd Dia.1 / 2 "
typenØye og øye
Arbeidsbelastningsgrense2200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.99
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)49.78
Skipets bredde (cm)5.08
HS kode7318190000

Produktvarianter

ProduktModellMaterialeTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
CHICAGO HARDWARE 01265 2 Turnbuckle Eye And Eye 1200 Lb. | AG6ZRW 49P589 012651037 Varmvalset stålhus og beslag6"3 / 8 "1200 kg272NOK
CHICAGO HARDWARE 01270 6 Turnbuckle Eye And Eye 2200 Lb. | AG6ZRX 49P590 012701038 Varmvalset stålhus og beslag2"1 / 2 "2200 kg420NOK
CHICAGO HARDWARE 01284 3 Spenningsspenne Eye And Eye 3500 Lb. | AG6ZTB 49P594 012841042 Varmvalset stålhus og beslag6"5 / 8 "3500 kg398NOK
CHICAGO HARDWARE 01287 4 Turnbuckle Eye And Eye 3500 Lb. | AG6ZTC 49P595 012871043 Varmvalset stålhus og beslag9"5 / 8 "3500 kg788NOK
CHICAGO HARDWARE 01290 4 Turnbuckle Eye And Eye 3500 Lb. | AG6ZTD 49P596 012901044 Varmvalset stålhus og beslag12 "5 / 8 "3500 kg826NOK
CHICAGO HARDWARE 01293 5 Turnbuckle Eye And Eye 3500 Lb. | AG6ZTE 49P597 012931045 Varmvalset stålhus og beslag18 "5 / 8 "3500 kg1 102 NOK
CHICAGO HARDWARE 01298 0 Turnbuckle Eye And Eye 5200 Lb. | AG6ZTF 49P598 012981046 Varmvalset stålhus og beslag6"3 / 4 "5200 kg976NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 01279 9 Turnbuckle Eye And Eye 2200 Lb.
490NOK / enhet