Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 02615 4 Turnbuckle Jaw Eye Galvanized 3/8 x 6 In | AE9XJU 6NDF4

CHICAGO HARDWARE 02615 4 Turnbuckle Jaw Eye Galvanisert 3/8 x 6 In

På lager
Vare: AE9XJU Modell: 02615 4Kryssreferanse: 6NDF4
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
461NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakstrekkfisk
Lukk lengde (in.)11-1/2
Materiale1035 Varmvalset karosseri og beslag
Ta opp6"
Tråd Dia.3 / 8 "
typenKjeve og øye
Arbeidsbelastningsgrense1200 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.41
Skipets høyde (cm)6.35
Skipets lengde (cm)32
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTa oppTråd Dia.ArbeidsbelastningsgrensePris
CHICAGO HARDWARE 02610 9 Turnbuckle Jaw Eye Galvanized 5/16 x 4-1 / 2 | AE9XJT 6NDF3 026104-1 / 2 "5 / 16 "800 kg371NOK
CHICAGO HARDWARE 02620 8 Turnbuckle Jaw Eye Galvanized 1/2 x 2 In | AE9XJV 6NDF5 026202"1 / 2 "2200 kg505NOK
CHICAGO HARDWARE 02629 1 Turnbuckle Jaw Eye Galvanized 1/2 x 12 In | AE9XJY 6NDF8 0262912 "1 / 2 "2200 kg539NOK
CHICAGO HARDWARE 02634 5 Spennspennkjede øye galvanisert 5/8 x 6 tommer | AE9XJZ 6NDF9 026346"5 / 8 "3500 kg657NOK
CHICAGO HARDWARE 02640 6 spennspenne kjeveøye galvanisert 5/8 x 12 tommer | AE9XKB 6NDG1 0264012 "5 / 8 "3500 kg728NOK
CHICAGO HARDWARE 02643 7 Turnbuckle Jaw Eye Galvanisert 5/8 x 18 In | AE9XKC 6NDG2 0264318 "5 / 8 "3500 kg1 730 NOK
CHICAGO HARDWARE 02648 2 spennes kjeveøye galvanisert 3/4 x 6 tommer | AE9XKD 6NDG3 026486"3 / 4 "5200 kg721NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 02615 4 Turnbuckle Jaw Eye Galvanisert 3/8 x 6 In
461NOK / enhet