Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CHICAGO HARDWARE 05120 0 Turnbuckle Eye Eye Aluminium 3/8-16 In | AF2ZAM 6ZFP3

CHICAGO HARDWARE 05120 0 Turnbuckle Eye Eye Aluminium 3/8-16 In

På lager
Vare: AF2ZAM Modell: 05120 0Kryssreferanse: 6ZFP3
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
87NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMidget Turnbuckle
Lukk lengde (in.)7-1/2
MaterialeAluminiumshus, 1010 ståløyer og kroker
Ta opp3"
Tråd Dia.3 / 8-16 "
typenØye og øye
Arbeidsbelastningsgrense144 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)4.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)10.67
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CHICAGO HARDWARE 05120 0 Turnbuckle Eye Eye Aluminium 3/8-16 In
87NOK / enhet