KINGSTON VALVES 226A-serien, tilbakeslagsventiler


Kingston Model 226A Series vertikale tilbakeslagsventiler gir ensrettet væskestrøm. De brukes på utløpsledningen til smurte eller ikke-smurte luftkompressorer for å forhindre tilbakestrømning fra lufttanken.

filtre
Skivemateriale: Teflon , Materiale: Messing , Trykkområde: 1 - 400 psi , Temperaturspenn: -250 - 350 grader F
StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A
226A-4-4
1/2 x 1/2 "737NOK
RFQ
A
226A-2-2
1/4 x 1/4 "615NOK
RFQ
A
226A-5-5
3/4 x 3/4 "1 259 NOK
RFQ
A
226A-3-3
3/8 x 3/8 "621NOK
RFQ

Egenskaper

  • Kingston 226A vertikale tilbakeslagsventiler har et messinghus og fjærsete for estetisk utseende og korrosjonsbestandighet.
  • De har en teflonskive som tåler et maksimalt driftstrykk på 400 psi.
  • Disse Kingston tilbakeslagsventilene er utstyrt med en spennring laget av karbonstål for lang levetid.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er temperaturen på disse tilbakeslagsventilene?

-250 til 350 grader F.

Hva er det maksimale driftstrykket til Kingston 226A-serien tilbakeslagsventiler?

400psi.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?