KINGSTON VENTILER 226A-5-5 Vertikal tilbakeslagsventil, 3/4 x 3/4 tomme størrelse, avlasterventil, teflonskive | CE7APM

KINGSTON VALVES 226A-5-5 vertikal tilbakeslagsventil, 3/4 x 3/4 tomme størrelse, avlasterventil, teflonskive

Vare: CE7APM Modell: 226A-5-5
1 259 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSjekk Valve
SkivematerialeTeflon
MaterialeMessing
trykk~~POS=TRUNC Range1 - 400 psi
Størrelse3/4 x 3/4 "
Temperaturområde-250 - 350 grader F

Produktdetaljer:

Kingston 226A-5-5 vertikal tilbakeslagsventil brukes i vertikale rørledninger i smurte eller ikke-smurte luftkompressorer.

Egenskaper:

  • Den har messingkonstruksjon og en 1/8-tommers avlasterport som frigjør luften inne i kompresjonskammeret og tankens utløpsledning når motoren stopper. Det eliminerer stress under oppstart av motoren og øker levetiden.
  • Denne tilbakeslagsventilen forhindrer tilbakestrømning ettersom kompressoren bygger opp trykk og beskytter de indre delene mot skade.
  • Den leveres med en teflonskive som blokkerer væske i ventilen og forhindrer flyktige utslipp.
  • Den tåler et maksimalt driftstrykk på 400 psi og et temperaturområde på -250 til 350 grader Fahrenheit.

Ofte stilte spørsmål:

Q. Hva er funksjonen til en låsering?

A. En låsering har en åpen del som stikker ut fra sporet for å lage en skulder og hindrer komponenter i å migrere fra sin posisjon under drift.

Q. Hva er en stamme i en ventil?

A. Stammen til en ventil er en stang som strekker seg gjennom panserenheten for å tillate plassering av pluggen. Den kobles til ventilen og overfører bevegelse eller kraft fra aktuatoren til ventilen.

Q. Hva er bruken av en rustfri stålfjær?

A. Kingston tilbakeslagsventil har en rustfri stålfjær som holder skiven mot setet. Ventilen forblir stengt til det påføres tilstrekkelig trykk til å skyve fjæren tilbake og åpne ventilen.

Produktvarianter

ProduktModellStørrelsePris
KINGSTON VENTILER 226A-2-2 Vertikal tilbakeslagsventil, 1/4 x 1/4 tomme størrelse, avlasterventil, teflonskive | CE7APJ 226A-2-21/4 x 1/4 "615NOK
RFQ
KINGSTON VENTILER 226A-3-3 Vertikal tilbakeslagsventil, 3/8 x 3/8 tomme størrelse, avlasterventil, teflonskive | CE7APK 226A-3-33/8 x 3/8 "621NOK
RFQ
KINGSTON VENTILER 226A-4-4 Vertikal tilbakeslagsventil, 1/2 x 1/2 tomme størrelse, avlasterventil, teflonskive | CE7APL 226A-4-41/2 x 1/2 "737NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

KINGSTON VALVES 226A-5-5 vertikal tilbakeslagsventil, 3/4 x 3/4 tomme størrelse, avlasterventil, teflonskive
1 259 NOK / enhet