Vårreturrør

filtre

REELCRAFT -

Sveiseslangerulle, FD80000 -serien

Reelcraft FD80000-seriens drivstoffleveringsslangetrommeler har en solid dobbel sokkel med et støttesystem med to aksler for å øke stabiliteten og redusere vibrasjoner. Disse robuste, korrosjonsbestandige snellene har en fullflytende, stressfri svingdesign for å sikre maksimal levetid. De har en robust låsemekanisme som praktisk holder slangen i ønsket arbeidslengde. De er utstyrt med Viton-tetninger for å gi utmerket styrke og er ideelle for mobile og permanentmonterte applikasjoner.

StilModellSlange slutterSlange inne i Dia.SlangelengdeRullinnløpPris (eks. mva)
AFD84050 OLP11 "(M) PT1"50ft.1 "(F) NPT16 807NOK
AFD83075 OLP13/4 "(M) NPT3 / 4 "75ft.3/4 "(F) NPT19 221NOK
REELCRAFT -

Drivstoffslangeruller, F9000 -serien

Reelcraft F9000-seriens slangetromler har en solid dobbel sokkel med et toakslet støttesystem for å øke stabiliteten og redusere vibrasjoner under bruk. De brukes med gasslanger for verktøy, bakkestøtte og håndtering av bulkvæske. Disse slangetrommelene har betydelige bunnrammer i full bredde for å gi styrke og er ideelle for mobile og permanentmonterte applikasjoner. De har svivel med full flyt og tetningsdesign av høyeste kvalitet for holdbarhet. Disse enhetene er tilgjengelige i trykkhåndteringskapasiteter fra 50 til 600 psi.

StilModellTrykkSlangeSlange slutterVektSlange-IDSlange utenfor Dia.InletMaks. Temp.Pris (eks. mva)
AFE9350 OLPBW50 psiJa3/4 "NPT (M)140 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F22 514NOK
RFQ
BFD9450 OLPBW50 psiJa1 "NPT (M)157 kg1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F18 588NOK
RFQ
CFD9300 OLPBW50 psiNei-114 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F13 651NOK
RFQ
BFE9450 OLPBW50 psiJa1 "NPT (M)157 kg1"1.5 "1 "NPT (F)150 ° F21 301NOK
RFQ
BFD9350 OLPBW500 psiJa3/4 "NPT (M)140 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)150 ° F17 426NOK
RFQ
BFE9400 OLPBW500 psiNei-115 kg1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F14 178NOK
RFQ
CFD9400 OLPBW500 psiNei-113 kg1"1.5 "1 "NPT (F)210 ° F11 693NOK
CFE9300 OLPBW500 psiNei-115 kg3 / 4 "1.188 "3/4 "NPT (F)210 ° F15 898NOK
RFQ
DFF9600 OLPBW600 psiNei-135 kg1 1 / 2 "2"1 1/2 "NPT (F)210 ° F19 056NOK
RFQ
BFF9500 OLPBW600 psiNei-125 kg1 1 / 4 "1.75 "1 1/2 "NPT (F)210 ° F18 682NOK
RFQ
REELCRAFT -

Dual Pedestal Slange Reels, DP7000 Series, Spring Retractable

Reelcraft DP7000-seriens doble pidestallslangeoppruller er montert på lastebiler for å holde, lagre og beskytte slanger mot skader og brukes i produksjonsanlegg, bil- og flåteservicesentre og byggeplasser. De har pulverlakkert stålkonstruksjon med doble pidestaller og styrearmer for korrosjonsmotstand, økt stabilitet, strukturell styrke og redusert vibrasjon. Disse snellene har torsjonsstilt låsefjær med en koblingsaksel for å eliminere omvendt fjærvikling mens du trekker inn slanger. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede slangetrommelene for å holde slanger med innvendige diametere på 1/4, 3/8 og 1/2 tommer.

StilModellMaks. Temp.SlangeSlange slutterOutletSamlet breddeTrykkTetningstypeVektPris (eks. mva)
ADP7650 ​​OLP1150 Grader F-1/4 "(M) NPT-8"-Aflas-8 597NOK
ADP7850 ​​OLP1150 Grader F-3/8 "(M) NPT-8"-Aflas-8 706NOK
BDP7800 ​​OLP210 ° FNei-1/2 "NPT (F)-500 psi-45 kg7 871NOK
RFQ
BDP7600 ​​OLP210 ° FNei-1/2 "NPT (F)-500 psi-44 kg8 317NOK
RFQ
CDP7450 OHP210 ° FJa1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-5000 psi-59 kg14 197NOK
RFQ
DDP7450 ​​OLP210 ° FJa1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-300 psi-46 kg9 535NOK
RFQ
BDP7400 OHP210 ° FNei-3/8 "NPT (F)-5000 psi-44 kg11 341NOK
RFQ
CDP7850 OMP210 ° FJa1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-3000 psi-64 kg11 265NOK
RFQ
BDP7600 OHP210 ° FNei-3/8 "NPT (F)-5000 psi-46 kg11 383NOK
RFQ
DDP7650 ​​OLP210 ° FJa1/4 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-50 kg8 285NOK
BDP7600 OMP210 ° FNei-1/2 "NPT (F)-3000 psi-45 kg8 619NOK
RFQ
CDP7650 OHP210 ° FJa1/4 "NPT (M)3/8 "NPT (F)-4800 psi-65 kg12 428NOK
RFQ
DDP7850 ​​OLP210 ° FJa3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 kg8 619NOK
RFQ
DDP7850 ​​OLP121210 ° FJa1/2 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-300 psi-53 kg10 060NOK
RFQ
BDP7800 OMP210 ° FNei-1/2 "NPT (F)-3000 psi-45 kg8 512NOK
RFQ
CDP7650 OMP210 ° FJa3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (F)-2600 psi-55 kg12 643NOK
RFQ
BDP7400 ​​OLP210 ° FNei-3/8 "NPT (F)-500 psi-44 kg8 317NOK
RFQ
ADP7650 OHP1210 Grader F-1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT-8"-Neopren-13 430NOK
ADP7850 OMP1210 Grader F-1/2 "(M) NPT-9"-Aflas-13 409NOK
REELCRAFT -

Middels kompakte slangeruller i S -serien

Reelcraft S Series fjæruttrekkbare komposittspoler holder luft- eller vannslanger for bruk med pneumatisk verktøy eller annet utstyr. De har polypropylenkonstruksjon med messing-svivel og væskebane og en hovedaksel i stål for å motstå støt, kjemikalier og UV-stråler. Disse snellene har et positivt låsesystem med sving-/svingbraketter for låsing i enhver monteringsposisjon som tak, vegger eller gulv og en fjærreturmekanisme for å trekke inn slanger. Det ventilerte huset til snellene med en åpning for vannavløp muliggjør utendørs bruk og enkel rengjøring av slanger og sneller. De tåler et maksimalt trykk på 125 / 232 psi og en maksimal temperatur på 150 / 185 grader F. Velg fra et bredt utvalg av disse sorte snellene, tilgjengelig i slangelengder på 50 og 65 fot.

StilModellMonteringPliktvurderingFinishTotal lengdeRullinnløpTetningstypeSlange slutterSlange inne i Dia.Pris (eks. mva)
ASHA3850 OLP1Gulv, vegg, takGenerelt, industriPoly sak21.5 "1/2 "(F) NPTViton1/2 "(M) NPT1 / 2 "4 825NOK
ASGA3665 OLP 1Gulv, vegg, takGenerelt, industriPoly sak22.75 "3/8 "(F) NPTViton3/8 "(M) NPT3 / 8 "4 395NOK
BSWA3850 OLP1Gulv, vegg, takGenerelt, industriKompositt22.75 "1/2 "(F) NPTgod1/2 "(M) NPT x 3/4" (M) NPT5 / 8 "4 939NOK
BSGA3850 OLP1Vegg, svingbar brakettTung dobbel piedestal, industriellPulverlakkert22.75 "1/2 "(F) NPT-1/2 "(M) NPT1 / 2 "3 912NOK
REELCRAFT -

Sveisekabeloppruller

StilModellPris (eks. mva)
AWCH8000125 537NOK
RFQ
BWCH700021 087NOK
RFQ
REELCRAFT -

Doble hydrauliske slangetrommeler

StilModellPris (eks. mva)
ATHA7800 OMP11 212NOK
RFQ
BTHA7825 OMP13 898NOK
RFQ
REELCRAFT -

Slangeoppruller med kontrollert retur

StilModellPris (eks. mva)
ARS7850 OLP8 579NOK
RFQ
BRS7400 OHP9 421NOK
RFQ
ARS7650 OHP12 094NOK
RFQ
CRS7850 OMP11 038NOK
RFQ
ARS7925 OLP9 915NOK
RFQ
BRS7450 OHP11 893NOK
RFQ
BRS7600 OMP8 312NOK
RFQ
BRS7600 OHP9 421NOK
RFQ
ARS7650 OLP8 499NOK
RFQ
CRS7650 OMP10 704NOK
RFQ
ARS7670 OLP8 753NOK
RFQ
ARS7800 OLP7 203NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AGS30507 346NOK
RFQ
AGS30507 346NOK
RFQ
REELCRAFT -

Ultrakompakte slangetrommeler

StilModellPris (eks. mva)
AB3610 OLP2 926NOK
RFQ
AB3425 OLP3 314NOK
RFQ
AB3620 OLP3 314NOK
RFQ
BD84050 OMP22 811NOK
RFQ
REELCRAFT -

Ultimate Duty Slange Reels, SD Series, Spring Retractable

Reelcraft SD-seriens slangetrommeler monteres på vegger, gulv, lastebiler eller andre kompakte rom for å holde, lagre og beskytte luft-, vann- og vakuumslanger mot skader og brukes i kjemisk industri, bil- og flåteservicesentre og byggeplasser. De har pulverlakkert stålkonstruksjon med lett å vedlikeholde ekstern drivfjærenhet, overdimensjonert lås og skralle i støpt aluminium, væskebanedeler i duktilt jern og sammenboltet ramme for korrosjonsmotstand, strukturell styrke og holdbarhet. Disse spolene har høy slagkraft UHMW / HDPE komposittrulleføringer med høy slitestyrke, for å redusere slangespenning eller bøyninger mens du trekker slangen fra alle vinkler. Velg fra et bredt utvalg av disse rødfargede slangetrommelene for å holde slanger med 3/4 og 1-tommers indre diameter.

StilModellSlange slutterSlange inne i Dia.SlangelengdeMaks. PressTotal lengdePris (eks. mva)
ASD14035 OLP 11 "(M) PT1"35ft.300 psi18.75 "14 719NOK
ASD14035 OVP 11 "(M) PT1"35ft.250 psi18.75 "17 224NOK
ASD14050 OLP 11 "(M) PT1"50ft.300 psi20.75 "15 191NOK
ASD14050 OVP 11 "(M) PT1"50ft.250 psi20.75 "24 414NOK
ASD13050 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50ft.300 psi18.75 "18 155NOK
ASD13035 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "14 447NOK
ASD13035 OVP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "35ft.300 psi18.75 "16 666NOK
ASD13050 OLP 13/4 "(M) NPT3 / 4 "50ft.300 psi18.75 "14 719NOK
REELCRAFT -

Slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 232 psi, slangelengde 50 fot

ModellSakPris (eks. mva)
SGA3850 OLPAY9WYX4 877 NOK
REELCRAFT -

Slangetrommel, indre diameter 3/8 tomme, 232 psi, slangelengde 50 fot

ModellSakPris (eks. mva)
SGA3650 OLPAY9WXV4 677 NOK
REELCRAFT -

Slangetrommel, indre diameter 5/8 tomme, 125 psi, slangelengde 50 fot

ModellSakPris (eks. mva)
SWA3850 OLPAY9WVP4 877 NOK
REELCRAFT -

Slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 3000 psi, slangelengde 25 fot

ModellSakPris (eks. mva)
TH5400 OMPBT6AHY9 444 NOK
REELCRAFT -

Slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 232 psi, slangelengde 50 fot

ModellSakPris (eks. mva)
SHA3850 OLPAY9XAD4 491 NOK
REELCRAFT -

Drikkevannslangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 150 psi, slangelengde 35 fot

ModellSakPris (eks. mva)
A5835 OLBSW23AY9WYJ10 249 NOK
REELCRAFT -

Slangetrommel, indre diameter 1/4 tomme, 2000 psi, slangelengde 25 fot

ModellSakPris (eks. mva)
TH5425 OMPBT6AHW11 677 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Kraftig slangetrommel, 3/8 tommer x 70 fot

ModellSakPris (eks. mva)
7670-OLPAL9ABT7 577 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Middels trykk slangetrommel, for 50 fot, 1/2 tomme ID. Slange

ModellSakPris (eks. mva)
E8800 OMPBT6DGZ11 320 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Slangetrommel, for 50 fot, 3/8 tommers ID. Slange

ModellSakPris (eks. mva)
E8600 OHPBT6DGX12 769 NOK
Se detaljer
REELCRAFT -

Lavtrykksslangetrommel, med 50 fot, 1/2 tomme ID. Slange

ModellSakPris (eks. mva)
E8850 OLPBT6DHD11 698 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?