REELCRAFT SHA3850 OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 232 Psi, slangelengde 50 fot | AY9XAD

REELCRAFT SHA3850 OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 232 psi, slangelengde 50 fot

På lager
Vare: AY9XAD Modell: SHA3850 OLP

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 491 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSlangetrommel
SlangeJa
Slange slutter1/2 "NPT (M)
Slange-ID1 / 2 "
Slangelengde50ft.
Slange utenfor Dia.0.781 "
Inlet1/2 "NPT (F)
Maks. Temp.185 grader F.
Trykk232 psi
Vekt22 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

REELCRAFT SHA3850 OLP slangetrommel, indre diameter 1/2 tomme, 232 psi, slangelengde 50 fot
4 491 NOK / enhet