LOVEJOY Spline sjakter og koblinger

Spline-aksler er spesialdesignet for å overføre et høyt dreiemoment og samtidig forhindre feiljustering på grunn av høye temperaturer eller plassbegrensninger.

filtre

StilModellGrov lagerboringMaks. KjedeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Total lengdeNominell dreiemomentMaks. SjokkbelastningPris (eks. mva)
A685144260811"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 kg. Kg6000 kg. Kg11 511NOK
RFQ
A685144260852-1 / 8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 kg. Kg36000 kg. Kg50 272NOK
RFQ
StilModellBore SizeSakPris (eks. mva)
A685144138723 / 4 "Flens til akselkobling5 174NOK
RFQ
A685144138705 / 8 "Aksel og kobling5 174NOK
RFQ
StilModellMaks. KjedeAksial feiljustering (Δ Ka)Bore SizeMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. HastighetMaks. MomentMin. KjedeTotal lengdePris (eks. mva)
A685144441080.75 "0.04 "5/8 x 3/4 "0.028 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "3.31 "5 174NOK
RFQ
A685144133510.75 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.028 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "3.31 "5 174NOK
RFQ
A685144260990.75 "0.04 "5/8 x 5/8 "0.028 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "3.31 "5 174NOK
RFQ
A685144132550.625 "0.035 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.72 "4 888NOK
RFQ
A685144443070.625 "0.035 "1/2 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.72 "4 888NOK
RFQ
A685144134090.875 "0.04 "7/8 x 7/8 "0.035 "10000 rpm346 kg. Kg0.438 "3.5 "5 630NOK
RFQ
A685144261051"0.04 "3/4 x 3/4 "0.03 "6000 rpm565 kg. Kg0.438 "4.12 "8 077NOK
RFQ
A685144134611"0.04 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm565 kg. Kg0.438 "4.12 "8 077NOK
RFQ
A685144442191.5 "0.04 "1 3/8 x 1 7/16 "0.041 "3000 rpm1890 kg. Kg0.75 "6.28 "15 540NOK
RFQ
A685144135411.25 "0.04 "1 1/4 x 1 1/4 "0.044 "6000 rpm755 kg. Kg0.625 "4.88 "9 058NOK
RFQ
A685144483251.25 "0.04 "3/4 x 3/4 "0.044 "6000 rpm755 kg. Kg0.625 "4.88 "9 058NOK
RFQ
StilModellMaks. KjedeAksial feiljustering (Δ Ka)Bore SizeMaks. Parallell feiljustering (inn.)Maks. HastighetMaks. MomentMin. KjedeTotal lengdePris (eks. mva)
A685144260980.5 "0.01 "1/2 x 1/2 "0.014 "30000 RPM82 kg. Kg0.313 "1.82 "4 459NOK
RFQ
A685144133840.75 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.019 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "2.72 "5 166NOK
RFQ
A685144261000.75 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "2.72 "5 174NOK
RFQ
A685144474420.625 "0.02 "1/2 x 1/2 "0.019 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.28 "4 888NOK
RFQ
A685144133000.625 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.28 "4 888NOK
RFQ
A685144454770.625 "0.02 "1/2 x 5/8 "0.019 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.28 "4 888NOK
RFQ
A685144261040.875 "0.02 "3/4 x 3/4 "0.024 "10000 rpm346 kg. Kg0.438 "2.91 "5 630NOK
RFQ
A685144134260.875 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 kg. Kg0.438 "2.91 "5 425NOK
RFQ
A685144261030.875 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.024 "10000 rpm346 kg. Kg0.438 "2.91 "5 630NOK
RFQ
A685144452480.875 "0.02 "5/8 x 7/8 "0.024 "10000 rpm346 kg. Kg0.438 "2.91 "5 630NOK
RFQ
A685144134931"0.02 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm565 kg. Kg0.438 "3.56 "8 077NOK
RFQ
A685144463091"0.02 "5/8 x 1 "0.03 "6000 rpm565 kg. Kg0.438 "3.56 "8 077NOK
RFQ
A685144135701.25 "0.02 "1 1/4 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 kg. Kg0.625 "3.75 "9 058NOK
RFQ
A685144445841.25 "0.02 "1 x 1 1/4 "0.03 "6000 rpm755 kg. Kg0.625 "3.75 "9 058NOK
RFQ
A685144441131.25 "0.02 "1 x 1 "0.03 "6000 rpm755 kg. Kg0.625 "3.75 "9 058NOK
RFQ
A685144451931.25 "0.02 "5/8 x 5/8 "0.03 "6000 rpm755 kg. Kg0.625 "3.75 "9 058NOK
RFQ
A685144457171.375 "0.02 "7/8 x 7/8 "0.35 "6000 rpm1260 kg. Kg0.625 "4.12 "12 768NOK
RFQ
StilModellUtenfor Dia.KoblingsstørrelseDimensjon HDTotal lengdeNominell HP ved 1,200 o / minNominell HP ved 1,800 o / minVurdert HK ved 3,500 rpm (standardmotor)Vurdert HK ved 875 rpm (standardmotor)
A6851442607410.000 "H30677.000 "11.620 "639 hk954 hk53 hk53 hk
RFQ
A6851442607612.000 "H36678.750 "13.880 "1236 hk1851 hk103 hk103 hk
RFQ
A6851445547113.250 "H40679.750 "15.380 "1680 hk2520 hk140 hk140 hk
RFQ
A6851445547414.500 "H456710.750 "17.120 "2280 hk-190 hk190 hk
RFQ
StilModellMaks. Parallell feiljustering (inn.)Aksial feiljustering (Δ Ka)Bore SizeMaks. HastighetMaks. MomentMin. KjedeTotal lengdePin-plassering (dimensjon SL)Pris (eks. mva)
A685144130150.008 "0.01 "1/4 x 1/4 "30000 RPM18 kg. Kg0.125 "1"0.16 "2 835NOK
RFQ
A685144260950.011 "0.02 "1/4 x 1/4 "30000 RPM34 kg. Kg0.125 "1.5 "0.16 "3 458NOK
RFQ
A685144130400.011 "0.02 "5/16 x 5/16 "30000 RPM34 kg. Kg0.125 "1.5 "0.16 "3 458NOK
RFQ
A685144130840.014 "0.02 "3/8 x 3/8 "30000 RPM39 kg. Kg0.25 "2.06 "0.25 "4 202NOK
RFQ
A685144132090.019 "0.035 "5/16 x 5/16 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.72 "0.38 "4 888NOK
RFQ
A685144131390.021 "0.035 "1/2 x 1/2 "30000 RPM82 kg. Kg0.313 "2.5 "0.31 "4 459NOK
RFQ
A685144510460.021 "0.035 "5/16 x 5/16 "30000 RPM82 kg. Kg0.313 "2.5 "0.31 "4 459NOK
RFQ
A685144442170.021 "0.035 "3/8 x 3/8 "30000 RPM82 kg. Kg0.313 "2.5 "0.31 "4 459NOK
RFQ
A685144510370.028 "0.04 "3/8 x 3/8 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "3.31 "0.41 "5 174NOK
RFQ
StilModellLengdeKoblingsstørrelseDimensjon BCMaks. KjedeMaks. HastighetMaks. MomentMin. KjedePin-plassering (dimensjon SL)Pris (eks. mva)
A685144139231.56 "UF501.5 "1"30000 RPM82 kg. Kg0.375 "0.5 "3 630NOK
RFQ
A685144139523.44 "UF1504.38 "2.125 "3000 rpm1890 kg. Kg0.75 "0.82 "13 949NOK
RFQ
StilModellDimensjon HLBore SizeKoblingsstørrelseDimensjon SMaks. KjedeMaks. HastighetMaks. MomentTotal lengdePris (eks. mva)
A685144136951"7 / 16 "RRU501.56 "1"30000 RPM82 kg. Kg3.52 "1 840NOK
RFQ
A685144137401.25 "3 / 8 "RRU751.81 "1.25 "20000 RPM175 kg. Kg4.27 "2 332NOK
RFQ
StilModellMaks. Parallell feiljustering (inn.)Aksial feiljustering (Δ Ka)Bore Dia.Maks. HastighetMaks. MomentMin. KjedeTotal lengdePin-plassering (dimensjon SL)Pris (eks. mva)
A685144131030.009 "0.015 "0.375 "30000 RPM39 kg. Kg0.25 "1.65 "0.25 "4 202NOK
RFQ
A685144448090.009 "0.015 "0.375 "30000 RPM39 kg. Kg0.25 "1.65 "0.25 "4 202NOK
RFQ
A685144419500.014 "0.01 "0.5 "30000 RPM82 kg. Kg0.313 "1.82 "0.31 "4 459NOK
RFQ
A685144133590.019 "0.02 "0.75 "20000 RPM175 kg. Kg0.375 "2.72 "0.41 "5 174NOK
RFQ
A685144508490.019 "0.02 "0.625 "20000 RPM126 kg. Kg0.313 "2.28 "0.38 "4 888NOK
RFQ
LOVEJOY -

Ett stykke aksel-til-aksel-kobling, 150-koblingsstørrelse, 3.75 tommer OD, stål

ModellSakPris (eks. mva)
68514448922AN9BFL6 574 NOK
Se detaljer
LOVEJOY -

Ett stykke aksel-til-aksel-kobling, 75-koblingsstørrelse, 1.42 tommer OD, stål

ModellSakPris (eks. mva)
68514413868AN9BHE5 174 NOK
Se detaljer
LOVEJOY -

Flens-til-aksel-kobling, størrelse 3/4 x 3/16 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
68514413865AK3XAF5 174 NOK
Se detaljer
LOVEJOY -

Koblingsnav, 0.75 tommers borestørrelse, med kilespor, metallisk

ModellSakPris (eks. mva)
69790400057AL9TJD4 224 NOK
Se detaljer
LOVEJOY -

Koblingsflens, 2.5 tommers lengde gjennom boring

ModellSakPris (eks. mva)
68514439197AM2QBW5 944 NOK
Se detaljer
LOVEJOY -

Clamp-On bjelkeakselkobling, 19 mm OD, 23 mm lengde, anodisert aluminium

ModellSakPris (eks. mva)
69790411830AN7DUA8 772 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?