LOVEJOY 68514426076 H Type kobling, H3667 koblingsstørrelse, 3 tommer grov lagerboring

Vare: CJ8PAR Modell: 68514426076

Få tak i det Mai 8, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKopling
BoringstypeUbannet
FARGEGrå/metallisk
TilkoblingstypeRough Stock Bore x Rough Stock Bore
KoblingsstørrelseH3667
KoblingstypeKjeve
Dimensjon HD8.750 "
Elastomerisk medlemSOX (NBR) Gummi
HP -vurdering @ 1150 RPM103 hk
HP -vurdering @ 1750 RPM103 hk
Navstil3
Lengde gjennom boring5.630 "
MaterialeDuktilt jern
Maks. Kjede5.625 "
Maks. Hastighet (ubalansert)1900 rpm
Min. Kjede3.000 "
Nominelt dreiemoment64812 tommer
Antall kjever7
Utenfor Dia.12.000 "
Total lengde13.880 "
Nominell HP ved 1,200 o / min1236 hk
Nominell HP ved 1,800 o / min1851 hk
Vurdert HK ved 3,500 rpm (standardmotor)103 hk
Vurdert HK ved 875 rpm (standardmotor)103 hk
Nominell effekt ved 100 o / min103 hk
Grov lagerboring3"
Sett skruestørrelseIngen settskrue
StilTrenger å definere
Temp. Område-40 grader. til 212 grader. F
Volum1998.72000 cu. i.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 117.9

Produktvarianter

ProduktModellUtenfor Dia.KoblingsstørrelseDimensjon HDTotal lengdeNominell HP ved 1,200 o / minNominell HP ved 1,800 o / minVurdert HK ved 3,500 rpm (standardmotor)Vurdert HK ved 875 rpm (standardmotor)Pris
LOVEJOY 68514426074 H Type kobling, H3067 koblingsstørrelse, 2-1/8 tomme grov lagerboring | CJ8PAQ 6851442607410.000 "H30677.000 "11.620 "639 hk954 hk53 hk53 hk-
RFQ
LOVEJOY 68514455471 H Type kobling, H4067 koblingsstørrelse, 3-1/4 tomme grov lagerboring | CJ8PAT 6851445547113.250 "H40679.750 "15.380 "1680 hk2520 hk140 hk140 hk-
RFQ
LOVEJOY 68514455474 H Type kobling, H4567 koblingsstørrelse, 3-1/2 tomme grov lagerboring | CJ8PAU 6851445547414.500 "H456710.750 "17.120 "2280 hk-190 hk190 hk-
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514426076 H Type kobling, H3667 koblingsstørrelse, 3 tommer grov lagerboring