CONDOR Selvtrekkende livline


filtre
Kabeldiameter: 3 / 16 " , Farge: Svart , Stroppbredde: 3 / 4 " , Strekkstyrke: 3000 lbs. , Visuell belastningsindikator: Ja
StilModellLåsesele Tilkobling KroktypeForankringskrok PortåpningSelekrok PortåpningAntall benVektkapasitetHousing MaterialSakLengdePris (eks. mva)
A
G83709SB7
---1--Selvtrekkende livline-3 793 NOK
B
G74709SB8
---1--Selvtrekkende livline-3 647 NOK
C
G74709TB8
---2--Selvtrekkende livline-6 907 NOK
D
35KV08
5000 lb. Karakterisert stålkarabinkrok61 / 64 "2.5 "1130 til 310 lb.polykarbonatSelvtrekkende livline10ft.3 636 NOK
E
35KU97
5000 lb. Karakterisert stålkarabinkrok55 / 64 "61 / 64 "1130 til 310 lb.nylonSelvtrekkende livline6"2 469 NOK
F
35KU98
5000 lb. Karakterisert stålkarabinkrok2.5 "61 / 64 "1130 til 310 lb.nylonSelvtrekkende livline6"3 087 NOK
G
35KV01
5000 lb. Karakterisert stålkarabinkrok2.5 "61 / 64 "1130 til 310 lb.nylonSelvtrekkende livline6"3 267 NOK
H
35KV07
5000 lb. Karakterisert stålkarabinkrok61 / 64 "55 / 64 "1130 til 310 lb.polykarbonatSelvtrekkende livline10ft.6 708 NOK
I
35KU99
5000 lb. Karakterisert stålkarabinkrok51 / 64 "61 / 64 "1130 til 310 lb.nylonSelvtrekkende livline6"3 259 NOK
J
35KV09
Aluminium karabinkrok61 / 64 "51 / 64 "1130 til 310 lb.polykarbonatSelvtrekkende livline10ft.5 021 NOK
K
35KV02
Aluminium karabinkrok2.5 "61 / 64 "1130 til 310 lb.nylonSelvtrekkende livline6"3 388 NOK
L
35KV10
Aluminium karabinkrok61 / 64 "2.5 "1130 til 310 lb.polykarbonatSelvtrekkende livline10ft.3 940 NOK
M
22 99RTXNUMX
Lastindikerende svingekarabinhage7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.nylonSelvtrekkende livline30ft.11 570 NOK
N
22 98RTXNUMX
Lastindikerende svingekarabinhage7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.nylonSelvtrekkende livline20ft.11 877 NOK
O
35KV06
Stålkarabinkrok med justeringsklemme2.5 "35 / 64 "2130 til 310 lb.nylonSelvtrekkende livline6"6 139 NOK
P
35KV03
Stålkarabinkrok med justeringsklemme51 / 64 "35 / 64 "2130 til 310 lb.nylonSelvtrekkende livline6"5 012 NOK
Q
35KV05
Stålkarabinkrok med justeringsklemme51 / 64 "35 / 64 "2130 til 310 lb.nylonSelvtrekkende livline6"10 457 NOK
R
35KV04
Stålkarabinkrok med justeringsklemme2.5 "35 / 64 "2130 til 310 lb.nylonSelvtrekkende livline6"5 777 NOK
S
22RU01
Svingbar vri lås karabinkrok7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.nylonSelvtrekkende livline50ft.26 012 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?