Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

CONDOR 35KU97 Selvtrekkende livline stålkrok 5000 lb Karabinkrok | AH4TRY

CONDOR 35KU97 Selvtrekkende Lifeline Steel snapkrok 5000 lb karabinkrok

På lager
Vare: AH4TRY Modell: 35KU97

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
2 622 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSelvtrekkende livline
Forankringskrok Portåpning55 / 64 "
bremsesystemEkstern energiabsorber
FARGESvart
Selekrok Portåpning61 / 64 "
Housing Materialnylon
Lengde6"
LinjematerialeHPPE, Polyester Blend Web
Låsing Forankringstilkobling KroktypeLåsekrok i stål
Låsesele Tilkobling Kroktype5000 lb. Karakterisert stålkarabinkrok
Antall ben1
Stropp bredde3 / 4 "
Strekkfasthet3000 lbs.
Visuell belastningsindikatorJa
Vektkapasitet130 til 310 lb.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.215
Skipets høyde (cm)12.7
Skipets lengde (cm)27.94
Skipets bredde (cm)12.7
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellLåsesele Tilkobling KroktypeForankringskrok PortåpningSelekrok PortåpningAntall benVektkapasitetHousing MaterialSakLengdePris
CONDOR 22RT98 Selvtrekkende livline 20 fot 310 Lb. | AB6YMC 22 98RTXNUMXLastindikerende svingekarabinhage7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.nylonSelvtrekkende livline20ft.11 639 NOK
CONDOR 22RT99 Selvtrekkende livline 30 fot 310 Lb. | AB6YMD 22 99RTXNUMXLastindikerende svingekarabinhage7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.nylonSelvtrekkende livline30ft.9 154 NOK
CONDOR 22RU01 Selvtrekkende livline 50 fot 310 Lb. | AF7WVZ 22RU01Svingbar vri lås karabinkrok7 / 8 "3 / 4 "1310 lb.nylonSelvtrekkende livline50ft.26 012 NOK
CONDOR 35KU98 Selvtrekkende Lifeline stålarmeringskrok 5000 lb karabinkrok | AH4TRZ 35KU985000 lb. Karakterisert stålkarabinkrok2.5 "61 / 64 "1130 til 310 lb.nylonSelvtrekkende livline6"3 067 NOK
CONDOR 35KU99 Selvtrekkende Lifeline Aluminium Snap Krok 5000 lb karabinkrok | AH4TTA 35KU995000 lb. Karakterisert stålkarabinkrok51 / 64 "61 / 64 "1130 til 310 lb.nylonSelvtrekkende livline6"3 052 NOK
CONDOR 35KV01 Selvtrekkende Lifeline aluminiumsarmeringskrok 5000 lb karabinkrok | AH4TTB 35KV015000 lb. Karakterisert stålkarabinkrok2.5 "61 / 64 "1130 til 310 lb.nylonSelvtrekkende livline6"3 455 NOK
CONDOR 35KV02 selvtrekkende livline alun karabinkrok | AH4TTC 35KV02Aluminium karabinkrok2.5 "61 / 64 "1130 til 310 lb.nylonSelvtrekkende livline6"3 386 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

CONDOR 35KU97 Selvtrekkende Lifeline Steel snapkrok 5000 lb karabinkrok
2 622 NOK / enhet