LOVEJOY 68514426081 Donut koblingsnav, S18 koblingsstørrelse, 6.28 tommer flens OD, stål | AN9DAT 26081 / SAGA 18 CPLG 1 x 1 RSB

LOVEJOY 68514426081 Donut koblingsnav, S18 koblingsstørrelse, 6.28 tommer flens OD, stål

Vare: AN9DAT Modell: 68514426081Kryssref.: 26081 / SAGA 18 CPLG 1" x 1" RSB
11 511 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmultringskoblingsnav
Boltstørrelse1 / 2-13 x 3
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEGrå/metallisk
Tilkoblingstype1 "x 1"
KoblingsstørrelseS18
KoblingstypeTorsjon
Dimensjon BC4.56 "
Dimensjon HD3.44 "
Dimensjon L1.81 "
Dynamisk vridningsstivhet200 In.Lbs./Deg.
Lengde gjennom boring2.5 "
MaterialeStål
Maks. Kjede2.225 "
Maks. Sjokkbelastning6000 kg. Kg
Maks. Hastighet5600 rpm
Treghetsmoment WR240 lbs.in.Sq.
Driftstemp. Område-60 grader F.
Utenfor Dia.6.28 "
Total lengde7.44 "
Nominell dreiemoment2000 kg. Kg
Grov lagerboring1"
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)Ingen settskrue
StilFleksibel
typenTorsjon

Produktvarianter

ProduktModellGrov lagerboringMaks. KjedeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Total lengdeNominell dreiemomentMaks. SjokkbelastningPris
LOVEJOY 68514426085 Donut koblingsnav, S34 koblingsstørrelse, 11.09 tommer flens OD, stål | AN9DAR 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB 685144260852-1 / 8 "4"4.34 "11.09 "12.66 "12000 kg. Kg36000 kg. Kg50 272 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514426081 Donut koblingsnav, S18 koblingsstørrelse, 6.28 tommer flens OD, stål
11 511 NOK / enhet