LOVEJOY 68514426085 Donut koblingsnav, S34 koblingsstørrelse, 11.09 tommer flens OD, stål | AN9DAR 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB

LOVEJOY 68514426085 Donut koblingsnav, S34 koblingsstørrelse, 11.09 tommer flens OD, stål

Vare: AN9DAR Modell: 68514426085Kryssref: 26085 / SAGA 34 CPLG 2-1/8 X 2-1/8 RSB
50 272 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSmultringskoblingsnav
Boltstørrelse3/4-10 x 4-1/2
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEGrå/metallisk
Tilkoblingstype2 1 / 8 "x 2 1 / 8"
KoblingsstørrelseS34
KoblingstypeTorsjon
Dimensjon BC8.25 "
Dimensjon HD6.25 "
Dimensjon L3.44 "
Dynamisk vridningsstivhet2000 In.Lbs./Deg.
Lengde gjennom boring4.34 "
MaterialeStål
Maks. Kjede4"
Maks. Sjokkbelastning36000 kg. Kg
Maks. Hastighet2800 RPM
Treghetsmoment WR2832 lbs.in.Sq.
Driftstemp. Område-60 grader F.
Utenfor Dia.11.09 "
Total lengde12.66 "
Nominell dreiemoment12000 kg. Kg
Grov lagerboring2-1 / 8 "
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)Ingen settskrue
StilFleksibel
typenTorsjon

Produktvarianter

ProduktModellGrov lagerboringMaks. KjedeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Total lengdeNominell dreiemomentMaks. SjokkbelastningPris
LOVEJOY 68514426081 Donut koblingsnav, S18 koblingsstørrelse, 6.28 tommer flens OD, stål | AN9DAT 26081 / SAGA 18 CPLG 1" x 1" RSB 685144260811"2.225 "2.5 "6.28 "7.44 "2000 kg. Kg6000 kg. Kg11 511 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514426085 Donut koblingsnav, S34 koblingsstørrelse, 11.09 tommer flens OD, stål
50 272 NOK / enhet