VESTIL ERG-3660-M Hand Crank Mechanical Adjustable Work Table, 36 x 60 Inch Size | AG7RQZ

VESTIL ERG-3660-M håndsveiv mekanisk justerbart arbeidsbord, 36 x 60 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7RQZ Modell: ERG-3660-M

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

30 839 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakErgonomisk arbeidsbenk
Kapasitet500 lbs.
FARGEBlå
Dybde60 "
Høyde30 "
Lengde60 "
Senket høyde30 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Plattform Lengde60 "
Plattformbredde36 "
StrømkildeHåndbok
Hevet høyde46 "
Bredde36 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 321.75
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)152.4
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellDybdeLengdeStrømkildeBreddePris
VESTIL ERG-3048-EH Elektrisk hydraulisk justerbart arbeidsbord, 30 x 48 tommer størrelse | AG7RQQ ERG-3048-EH48 "48 "Elektrisk med ledning30 "38 142 NOK
VESTIL ERG-3048-H håndsveiv hydraulisk justerbart arbeidsbord, 30 x 48 tommer størrelse | AG7RQR ERG-3048-H48 "48 "Håndbok30 "28 405 NOK
VESTIL ERG-3048-M Håndsveiv mekanisk justerbart arbeidsbord, 30 x 48 tommer størrelse | AG7RQT ERG-3048-M48 "48 "Håndbok30 "28 405 NOK
VESTIL ERG-3060-EH Elektrisk hydraulisk justerbart arbeidsbord, 30 x 60 tommer størrelse | AG7RQU ERG-3060-EH60 "60 "Elektrisk med ledning30 "39 659 NOK
VESTIL ERG-3060-H håndsveiv hydraulisk justerbart arbeidsbord, 30 x 60 tommer størrelse | AG7RQV ERG-3060-H60 "60 "Håndbok30 "29 894 NOK
VESTIL ERG-3060-M Håndsveiv mekanisk justerbart arbeidsbord, 30 x 60 tommer størrelse | AG7RQW ERG-3060-M60 "60 "Håndbok30 "29 894 NOK
VESTIL ERG-3660-EH Elektrisk hydraulisk justerbart arbeidsbord, 36 x 60 tommer størrelse | AG7RQX ERG-3660-EH60 "60 "Elektrisk med ledning36 "40 633 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL ERG-3660-M håndsveiv mekanisk justerbart arbeidsbord, 36 x 60 tommer størrelse
30 839 NOK / enhet