LOVEJOY 68514413923 Flens-til-flens kobling, 50 koblingsstørrelse, 2 tommer OD, stål | AK4ALN 13923 / UF50 DROP OUT

LOVEJOY 68514413923 Flens-til-flens kobling, 50 koblingsstørrelse, 2 tommer OD, stål

Vare: AK4ALN Modell: 68514413923Kryss Ref: 13923 / UF50 DROP OUT
3 630 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens til flens kobling
FARGEGrå/metallisk
KoblingsstørrelseUF50
KoblingstypeFlens-til-flens
Dimensjon BC1.5 "
Dimensjon D1.88 "
Dimensjon FD2"
Dimensjon FL10.25 "
Dimensjon HD2"
Dimensjon S1.56 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.13hp
NavstilSlipp ut
Lengde1.56 "
MaterialeStål
Maks. Kjede1"
Maks. Hastighet30000 RPM
Maks. Moment82 kg. Kg
Min. Kjede0.375 "
Pin-plassering (dimensjon SL)0.5 "
Pin størrelse1 / 8 "
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)Ingen settskrue
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment1.82 grader

Produktvarianter

ProduktModellLengdeKoblingsstørrelseDimensjon BCMaks. KjedeMaks. HastighetMaks. MomentMin. KjedePin-plassering (dimensjon SL)Pris
LOVEJOY 68514413952 Flens-til-flens kobling, 150 koblingsstørrelse, 3.75 tommer OD, stål | AN6ACF 13952 / UF150 DROP OUT 685144139523.44 "UF1504.38 "2.125 "3000 rpm1890 kg. Kg0.75 "0.82 "13 949 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514413923 Flens-til-flens kobling, 50 koblingsstørrelse, 2 tommer OD, stål
3 630 NOK / enhet