LOVEJOY 68514413952 Flens-til-flens kobling, 150 koblingsstørrelse, 3.75 tommer OD, stål | AN6ACF 13952 / UF150 DROP OUT

LOVEJOY 68514413952 Flens-til-flens kobling, 150 koblingsstørrelse, 3.75 tommer OD, stål

Vare: AN6ACF Modell: 68514413952Kryss Ref: 13952 / UF150 DROP OUT
13 949 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlens til flens kobling
FARGEGrå/metallisk
KoblingsstørrelseUF150
KoblingstypeFlens-til-flens
Dimensjon BC4.38 "
Dimensjon D5"
Dimensjon FD5.38 "
Dimensjon FL0.62 "
Dimensjon FL10.5 "
Dimensjon HD3.75 "
Dimensjon S3.44 "
HP -vurdering @ 100 RPM3.02hp
NavstilSlipp ut
Lengde3.44 "
MaterialeStål
Maks. Kjede2.125 "
Maks. Hastighet3000 rpm
Maks. Moment1890 kg. Kg
Min. Kjede0.75 "
Pin-plassering (dimensjon SL)0.82 "
Pin størrelse3 / 8 "
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)Ingen settskrue
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment0.85 grader

Produktvarianter

ProduktModellLengdeKoblingsstørrelseDimensjon BCMaks. KjedeMaks. HastighetMaks. MomentMin. KjedePin-plassering (dimensjon SL)Pris
LOVEJOY 68514413923 Flens-til-flens kobling, 50 koblingsstørrelse, 2 tommer OD, stål | AK4ALN 13923 / UF50 DROP OUT 685144139231.56 "UF501.5 "1"30000 RPM82 kg. Kg0.375 "0.5 "3 630 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514413952 Flens-til-flens kobling, 150 koblingsstørrelse, 3.75 tommer OD, stål
13 949 NOK / enhet