LOVEJOY 68514413695 Ett stykke aksel-til-aksel-kobling, 50-koblingsstørrelse, 2.00 tommer OD, stål | AN9BFM 13695 / RRU50 HUB 7/16 N/KW

LOVEJOY 68514413695 Ett stykke aksel-til-aksel-kobling, 50-koblingsstørrelse, 2.00 tommer OD, stål

Vare: AN9BFM Modell: 68514413695Kryss Ref: 13695 / RRU50 HUB 7/16 N/KW
1 840 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksel og kobling
Bore Size7 / 16 "
BoringstypeFerdig boring
FARGEGrå/metallisk
KoblingsstørrelseRRU50
KoblingstypeDrop-Out
Dimensjon BC1.5 "
Dimensjon D1.88 "
Dimensjon FD2"
Dimensjon FL10.25 "
Dimensjon HD2"
Dimensjon HL1"
Dimensjon S1.56 "
HP -vurdering @ 100 RPM0.13hp
NavstilRRU Hub
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeStål
Maks. Kjede1"
Maks. Hastighet30000 RPM
Maks. Moment82 kg. Kg
Min. Kjede0.375 "
Total lengde3.52 "
Pin-plassering (dimensjon SL)0.5 "
Pin størrelse1 / 8 "
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)1 / 4-20
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment1.82 grader

Produktvarianter

ProduktModellDimensjon HLBore SizeKoblingsstørrelseDimensjon SMaks. KjedeMaks. HastighetMaks. MomentTotal lengdePris
LOVEJOY 68514413740 Akselkobling, utvendig diameter 2.5 tommer, lengde 4.27 tommer, stål | AM7ZHY 13740 / RRU75 HUB 3/8 N/KW 685144137401.25 "3 / 8 "RRU751.81 "1.25 "20000 RPM175 kg. Kg4.27 "2 332 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514413695 Ett stykke aksel-til-aksel-kobling, 50-koblingsstørrelse, 2.00 tommer OD, stål
1 840 NOK / enhet