JUSTRITE Tilbehør til sikkerhetsskap

Inkluderer propphetter, skapdeksler, skapsylinderreparasjonssett, rullende vogner, toppbrett, skapstigebensrammer, døradaptere, trommelvugger, trommelruller, sikringskoblinger, sett med nivelleringsfot, sett med sikkerhetsskap, vegghengere for sikkerhetsskap, hyller og seismiske braketter

filtre

Justrite brennbare skap reservedeler sikrer at utstyret er i optimal driftstilstand til enhver tid.
JUSTRITE -

Sumphyllebrett

StilModellKapasitetDybdeLengdePris (eks. mva)
A2905754 gal.18.5 "29 "6 297NOK
RFQ
B2905890 gal.30 "38.5 "10 542NOK
RFQ
JUSTRITE -

Skapshyller

StilModellKapasitetDybdeHøydeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A290132 gal.4"1"Stål13.38 "738NOK
RFQ
B24103125 lbs.20.375 "1.5 "HDPE33.375 "6 404NOK
JUSTRITE -

Erstatningsnøkler

StilModellPris (eks. mva)
A25999401NOK
A25998197NOK
JUSTRITE -

Chemcor Series SpillSlope-hyller

StilModellSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A29934-20.12 "2 987NOK
B29930--4 538NOK
RFQ
B2994023 gal.32.5 "5 110NOK
A2994831 gal.44.38 "6 945NOK
JUSTRITE -

Pass-Through tilbakeslagsventiler

StilModellPris (eks. mva)
A259735 036NOK
B259685 572NOK
JUSTRITE -

Hylledelere

StilModellDybdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A2998514.172 "5 lbs.2.031 "1 845NOK
A2999018.33 "6 lbs.2.33 "1 868NOK
JUSTRITE -

SpillSlope-hyller med brett

StilModellSpillkapasitetKapasitetFARGEBreddeDybdepasserHøydeLastekapasitetPris (eks. mva)
A29061-22 gal.Gul31.6 "18 "---3 247NOK
RFQ
B29059-4 gal.Gul13.4 "13 "4 gal. Benkeplate sikkerhetsskap--2 554NOK
RFQ
C29062-17, 30, 45 gal.Gul39.4 "14 "17, 30, 45 gal. sikkerhetsskap--4 148NOK
RFQ
D29958---39.375 "14 "17, 30 og 45 gal., 43" brede skap4"3 lbs.2 978NOK
E29980---30.38 "29.5 "60 gal., 34" brede skap31 "350 lbs.3 863NOK
F29060-12, 15, 22 gal.Gul19.6 "14 "---4 243NOK
RFQ
G29063-60 gal.Gul30.4 "29 "---5 381NOK
RFQ
E29973--Gul2"18 "-14.167 "350 lbs.1 834NOK
H2995915 gal.--44.33 "18 "--350 lbs.3 047NOK
E2996022 gal.-Blå31.62 "18 "-2"-2 331NOK
JUSTRITE -

SpillSlope-hyller

StilModellDybdeLastekapasitetMaterialeSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
A299388.625 "350 lbs.Stål-39.25 "1 093NOK
B2993513 "350 lbs.Stål4 gal.13.38 "955NOK
A2994714 "350 lbs.Stål-55.375 "2 747NOK
A2993614 "350 lbs.Stål12, 15, 22 gal.19.62 "1 036NOK
A2994614 "350 lbs.Stål55, 115 gal.30.38 "1 405NOK
A2995714 "350 lbs.Stål, polyetylen-39.375 "3 812NOK
A2993714 "350 lbs.Stål-19.62 "1 119NOK
A2995318 "350 lbs.Stål15 gal.44.33 "1 794NOK
C2995018 "350 lbs.Stål15 gal.20.12 "1 697NOK
B2993918 "350 lbs.Stål-31.33 "1 536NOK
D2995118 "350 lbs.Stål-26.125 "1 792NOK
A2994918 "350 lbs.Stål-32.5 "1 771NOK
B2994220 "350 lbs.Stål30 gal.32.375 "1 457NOK
E2994429 "350 lbs.Stål60 gal.30.38 "1 503NOK
F2997429 "350 lbs.Stål-23 "1 651NOK
C2994129 "350 lbs.Stål54 gal.19.62 "1 668NOK
E2994529 "350 lbs.Stål90 gal.39.375 "3 055NOK
G2995231 "16 lbs.--31 "7 605NOK
JUSTRITE -

Touch Up Paints

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A29127BBlå1 854NOK
B29127GGrå1 854NOK
C29127PGrønn667NOK
D29127RRød1 415NOK
E29127WHvit1 415NOK
F29127YGul1 415NOK
JUSTRITE -

Veggmonteringssett

StilModellLastekapasitetPris (eks. mva)
A259514 gal.712NOK
A2595020 gal.1 871NOK
JUSTRITE -

Sump Liners

StilModellLengdePris (eks. mva)
A2998626.125 "3 095NOK
A2998744.125 "3 239NOK
JUSTRITE -

Trehyller

StilModellDybdeBreddePris (eks. mva)
A2416713.875 "40 "3 133NOK
RFQ
B2416816.875 "34 "3 607NOK
RFQ
JUSTRITE -

Utskifting av sikkerhetsstenger

StilModellFARGEPris (eks. mva)
A50961RRød1 851NOK
B50962YGul2 745NOK
JUSTRITE -

Skap dører

StilModellDørhengselDør TypeDørbreddeInnvendig breddeAntall dørerPris (eks. mva)
A91570224" venstre hengsel, 36" høyre hengselBrannklassifisert60 "59 "226 192NOK
B915701Ikke santIkke brennbart54 "53 "119 110NOK
JUSTRITE -

Hyllebrett

StilModellKapasitetFARGEDybdepasserLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A25996-Hvit18.125 "-44.125 "8 lbs.-5 483NOK
A29962-Hvit14 "17, 30 og 45 gal., 43" brede skap-3 lbs.39.375 "1 429NOK
A25993-Hvit18.125 "-20.125 "--3 995NOK
A25994-Hvit18.125 "-26.125 "6 lbs.-4 777NOK
A29968-Hvit29.5 "-29.75 "4 lbs.18.5 "377NOK
B29972-Hvit29 "90 gal., 43" brede skap-10 lbs.39.375 "7 602NOK
C290502, 4 gal.Gul13 "----1 419NOK
D2905112, 15, 22 gal.Gul13.875 "-18.5 "--2 782NOK
RFQ
C2905222 gal.Gul18.5 "22 gal. Underskap og 23 gal. Under avtrekksskap31.1 "--1 173NOK
RFQ
A2996522 gal.Hvit18.5 "--6 lbs.31.12 "810NOK
C2905530, 40, 45 gal.Gul18.6 "-43.6 "--2 829NOK
RFQ
C2905330, 40, 45 gal.Gul13.5 "-38.5 "--1 980NOK
RFQ
JUSTRITE -

Fusible lenker

StilModellSakPris (eks. mva)
A29988Sikringskobling322NOK
B27520Fusible Link182NOK
JUSTRITE -

Skuff/sump-kombinasjoner

StilModellFARGESakLengdePris (eks. mva)
A29907-Hyllebrett-4 545NOK
B29961HvitSkuff og sumpkombinasjon29.75 "1 906NOK
C29054GulHyllebrett29.5 "2 641NOK
RFQ
JUSTRITE -

Skapdeksler

StilModellDybdeHøydeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A2598718 "8.5 "14 lbs.42.5 "8 532NOK
A2598934 "16 "60 lbs.33.5 "14 012NOK
JUSTRITE -

Paddle Handle Replacement for Safety Cabinet

ModellSakPris (eks. mva)
29157AH2CUJ2 421 NOK
JUSTRITE -

Kantlist for brakett, 10 fots lengde

ModellSakPris (eks. mva)
35402CD8DHW263NOK
JUSTRITE -

Hengelås med sjakk for låsbart sikkerhetsskap, 3/8 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
29933CH6GAF1 668 NOK
Se detaljer
12

Standarder og godkjenninger

  • EPA
  • SPCC
  • OSHA
  • UL
  • NFPA
  • Ofte Stilte Spørsmål

    Hva er Justrite-konverteringssett?

    Justrite konverteringssett inkluderer adaptere som trygt konverterer manuell-lukkede sikkerhetsskapdører til selvlukkende dører.

    Hva er de forskjellige typene sikkerhetsskap?

    I USA er skap klassifisert i tre typer: Klasse I, Klasse II og Klasse III. Klasse II og Klasse III biologiske sikkerhetsskap beskytter personell, miljø og innholdet inne. Klasse I sikkerhetsskap gir kun personell og miljøvern.

    Vi er her for å hjelpe!

    Leter du etter en del som ikke er oppført her?