JUSTRITE 25987 skapdeksel, 42-1/2 tommers bredde, 18 tommers dybde | AA4ZVJ 13M388

JUSTRITE 25987 Skapdeksel, 42-1/2 tommers bredde, 18 tommers dybde

På lager
Vare: AA4ZVJ Modell: 25987Kryssreferanse: 13M388

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 532 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkapdeksel
FARGEGul
Dybde18 "
Høyde8.5 "
Lastekapasitet14 lbs.
MaterialeStål
Underkategoriutvendig tilbehør
Bredde42.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.465
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)58.42
Skipets bredde (cm)50.8
HS kode9403905080
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Justrites skapdeksel er en enkel måte å forhindre plassering av potensielt farlige gjenstander på toppen av sikkerhetsskap. Plassering av gjenstander på toppen av skapet kan føre til at det velter. Et søl eller lekkasje av inkompatible kjemikalier kan skape en farlig interaksjon med innholdet i skapet eller ha en negativ effekt på metallkonstruksjonen. Dette dekselet fremmer sikker oppbevaringspraksis og oppmuntrer til god rengjøring. Det bidrar til å redusere sjansen for bøter eller henvisninger, forhindrer søl eller lekkasjer foran og rundt skapet, og reduserer risikoen for ekstern brannbelastning, noe som kan påvirke hvor lenge skapet er effektivt mot brann og eksplosjon negativt. Sterk, industriell styrketape er inkludert for sikker festing.

Egenskaper:

  • Hindrer muligheten til å plassere gjenstander oppå skapet
  • Reduser sjansen for farlige søl
  • Hjelper i en bedrifts 5-S initiativer, ved å holde området rent, ryddig og organisert

Produktvarianter

ProduktModellDybdeHøydeLastekapasitetBreddePris
JUSTRITE 25989 Skapdeksel, 33-1/2 tommers bredde x 34 tommers dybde, gul | AA4ZVK 13M389 2598934 "16 "60 lbs.33.5 "14 012 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 25987 Skapdeksel, 42-1/2 tommers bredde, 18 tommers dybde
8 532 NOK / enhet