DAYTON Kompakte kontaktorer


filtre
Handling: Ikke reverserende , Kontaktor Type: Definitivt formål , Dybde: 3.41 " , Innkapslingstype: Åpen , Høyde: 2.64 " , HP @ 1-fase - 240V: 3 , Hz: 50/60 , Reversering: Nei
StilModellBreddeSpole voltFull Load Amps-induktivForsterkere med full belastningHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VSakAntall polerPris (eks. mva)
A
6GNU1
2.03 "208 / 240 VAC253012Kompakt kontaktor1427NOK
A
6BNP4
2.03 "120 VAC304012Definitivt formål kontaktor1625NOK
A
6BNP5
2.03 "24 VAC304012Definitivt formål kontaktor1403NOK
A
6GNZ0
2.03 "120 VAC253012Definitivt formål kontaktor1427NOK
A
6GNZ6
2.03 "120 VAC405023Kompakt kontaktor1646NOK
A
6GNZ7
2.03 "208 / 240 VAC405023Definitivt formål kontaktor1646NOK
A
6GNZ4
2.03 "120 VAC20253/47.5Definitivt formål kontaktor1316NOK
B
6GNZ2
2.17 "120 VAC203012Definitivt formål kontaktor2456NOK
C
6GNV1
2.17 "24 VAC40502-Definitivt formål kontaktor2777NOK
B
6 GNY6
2.17 "120 VAC30402-Definitivt formål kontaktor2676NOK
B
6GNU9
2.17 "120 VAC405023Definitivt formål kontaktor2777NOK
B
6GNV0
2.17 "208 / 240 VAC405023Kompakt kontaktor2777NOK
B
6GNZ1
2.17 "24 VAC203012Definitivt formål kontaktor2456NOK
B
6 GNY4
2.17 "24 VAC30402-Definitivt formål kontaktor2676NOK
B
6 GNY7
2.17 "24 VAC25302-Definitivt formål kontaktor2362NOK
B
6 GNY9
2.17 "120 VAC25302-Definitivt formål kontaktor2362NOK

Kompakte kontaktorer

Dayton -kontaktorer håndterer elektrisk belastning i databehandling, matservering og HVAC -applikasjoner. De fungerer på samme måte som reléer, men med høyere strømverdier og er ideelle for å bytte en strømkrets. Disse UL- og C-UL-listede kontaktorene har festeskruer og hurtigkoblede terminaler for komfortable ledninger. Velg mellom en rekke av disse kontaktorene, tilgjengelig i 25, 30 og 40 full -amp forsterkere.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?