Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 6GNZ2 Kompakt kontaktor Dp 20a 2p 110-120vac | AE8YVN

DAYTON 6GNZ2 Kompakt kontaktor Dp 20a 2p 110-120vac

På lager
Vare: AE8YVN Modell: 6GNZ2
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
456NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDefinitivt formål kontaktor
HandlingIkke reverserende
Spole volt120 VAC
KontaktortypeDefinitivt formål
Dybde3.41 "
VedleggstypeÅpen
Full Load Amps-induktiv20
Forsterkere med full belastning30
Høyde2.64 "
HP @ 1 fase - 120V1
HP @ 1 fase - 230V2
Hz50/60
Antall poler2
Bredde2.17 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)6.1
Skipets lengde (cm)8.89
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode8536490065
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellBreddeSpole voltFull Load Amps-induktivForsterkere med full belastningHP @ 1 fase - 120VHP @ 1 fase - 230VSakAntall polerPris
DAYTON 6GNP4 kompakt kontaktor Dp 30a 1p 110-120vac | AE8YRN 6BNP42.03 "120 VAC304012Definitivt formål kontaktor1625NOK
DAYTON 6GNP5 kompakt kontaktor Dp 30a 1p 24vac | AE8YRP 6BNP52.03 "24 VAC304012Definitivt formål kontaktor1451NOK
DAYTON 6GNU1 kompakt kontaktor Dp 25a 1p 208-240vac | AE8YTQ 6GNU12.03 "208 / 240 VAC253012Kompakt kontaktor1432NOK
DAYTON 6GNU9 Kompakt kontaktor Dp 40a 2p 110-120vac | AE8YTY 6GNU92.17 "120 VAC405023Definitivt formål kontaktor2777NOK
DAYTON 6GNV0 kompakt kontaktor Dp 40a 2p 208-240vac | AE8YTZ 6GNV02.17 "208 / 240 VAC405023Kompakt kontaktor2777NOK
DAYTON 6GNZ0 kompakt kontaktor Dp 25a 1p 110-120vac | AE8YVL 6GNZ02.03 "120 VAC253012Definitivt formål kontaktor1432NOK
DAYTON 6GNZ1 Kompakt kontaktor Dp 20a 2p 24vac | AE8YVM 6GNZ12.17 "24 VAC203012Definitivt formål kontaktor2456NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 6GNZ2 Kompakt kontaktor Dp 20a 2p 110-120vac
456NOK / enhet