Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 915702 Dør, brannklassifisert, 60 tommers størrelse, 6-16 trommel | CD8DCA

JUSTRITE 915702 Dør, brannklassifisert, 60 tommers størrelse, 6-16 trommel

På lager
Vare: CD8DCA Modell: 915702
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
26 192 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAv
FARGEBein
Dørhøyde80 "
Dørhengsel24" venstre hengsel, 36" høyre hengsel
Dør TypeBrannklassifisert
Dørbredde60 "
Utvendig høyde80 "
Utvendig bredde60 "
Innvendig høyde79 "
Innvendig bredde59 "
MaterialeStål
Antall dører2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Oppgrader til en 60-tommers (1524 mm) dobbeldør med UL-listet, nøkkellåssett og få ekstra klaring for paller, IBC-er og større gjenstander. For bruk på 6- til 16-trommels, 2- og 4-timers brannklassifiserte skap, fungerer den 36-tommers (914 mm) høyre sidedøren som en personellinngang, mens 24-tommers (610 mm) venstre sidedør åpnes fra innsiden for trommellasting. Stor halvdel av døren inkluderer dørlukker og forblir ikke åpen av seg selv. Dette tilbehøret må kjøpes sammen med et skap for å sikre riktig installasjon og/eller for å beholde FM-godkjenning.

Egenskaper:

  • For skapapplikasjoner som krever en større dør
  • Inkluderer pall og IBC-oppbevaring

Produktvarianter

ProduktModellDørhengselDør TypeDørbreddeInnvendig breddeAntall dørerPris
JUSTRITE 915701 Dør, ikke brennbar, 54 tommer størrelse, 6-16 trommel | CD8DBZ 915701Ikke santIkke brennbart54 "53 "119 110 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 915702 Dør, brannklassifisert, 60 tommers størrelse, 6-16 trommel
26 192 NOK / enhet