Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 915701 Dør, ikke brennbar, 54 tommer størrelse, 6-16 trommel | CD8DBZ

JUSTRITE 915701 Dør, ikke brennbar, 54 tommers størrelse, 6-16 trommel

På lager
Vare: CD8DBZ Modell: 915701
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
19 110 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAv
FARGEBein
Dørhøyde80 "
DørhengselIkke sant
Dør TypeIkke brennbart
Dørbredde54 "
Utvendig høyde80 "
Utvendig bredde54 "
Innvendig høyde79 "
Innvendig bredde53 "
MaterialeStål
Antall dører1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Oppgrader til en 54-tommers (1372 mm) enkeltdør med trepunktslås og få ekstra klaring for paller, IBC-er og større gjenstander. For bruk på 6- til 16-trommels ikke-brennbare og 506-cu ft Agri-Turf? skap. Dette tilbehøret må kjøpes sammen med et skap for å sikre riktig installasjon og/eller for å beholde FM-godkjenning.

Egenskaper:

  • For skapapplikasjoner som krever en større dør
  • Inkluderer pall og IBC-oppbevaring

Produktvarianter

ProduktModellDørhengselDør TypeDørbreddeInnvendig breddeAntall dørerPris
JUSTRITE 915702 Dør, brannklassifisert, 60 tommers størrelse, 6-16 trommel | CD8DCA 91570224" venstre hengsel, 36" høyre hengselBrannklassifisert60 "59 "226 192 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 915701 Dør, ikke brennbar, 54 tommers størrelse, 6-16 trommel
19 110 NOK / enhet