Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 25996 hyllebrett, polyetylen, 44-1/8 tommers bredde | AA4ZVM 13M391

JUSTRITE 25996 Hyllebrett, polyetylen, 44-1/8 tommers bredde

På lager
Vare: AA4ZVM Modell: 25996Kryssreferanse: 13M391
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
6 097 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHyllebrett
FARGEHvit
Dybde18.125 "
Lengde44.125 "
Lastekapasitet8 lbs.
Materialepolyetylen
UnderkategoriSkuffer

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.6
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)38.1
Skipets bredde (cm)101.6
HS kode9403908061
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Beskytt arbeidere, reduser brannrisiko og forbedre produktiviteten ved å lagre brennbart drivstoff og kjemikalier i sikkerhetsskap som er i samsvar med kodene. Designet for å møte OSHA- og NFPA-standarder, Sure-Grip? EX-skap er konstruert av solid 18-gauge (1 mm) tykt dobbeltvegget, sveiset stål med 1-1/2" (38 mm) isolerende luftrom for brannmotstand. Høyytelses, selvlåsende dører lukkes enkelt og sikkert for maksimal beskyttelse under brannforhold. Sikkerhetssikker lukkemekanisme sikrer at trepunkts kulelåsesystem i rustfritt stål fungerer hver gang. For ekstra sikkerhet leveres U-Loc?-håndtaket med sylinderlås og nøkkelsett eller aksepterer en valgfri hengelås Haz-Alert? reflekterende advarselsetiketter er godt synlige under brannforhold eller under strømbrudd når de er opplyst med en lommelykt. Patenterte SpillSlope? galvaniserte stålhyller direkte søl til baksiden og bunnen av en lekkasjesikker 2" (51 mm) bunnkum. De justeres på 3" (76 mm) senter for allsidig oppbevaring. Skapene har også doble ventiler med flammesperre, fire justerbare selvnivellerende føtter, jordingskontakt og trespråklig advarselsetikett. Slitesterk blyfri epoksy-/polyesterpulverlakk-finish gir utmerket kjemikaliebestandighet. Alle skap er FM-godkjente og leveres med ti års garanti. Selvlukkende modeller oppfyller også NFPA1 og International Fire Code. De lukkes og låses automatisk når en smeltbar kobling smelter ved 165°F (74°C) ) under brannforhold Unik, skjult selvlukkende mekanisme gir hindringsfri tilgang til innholdet.

Egenskaper:

  • Polyetylenbrett kan plasseres på toppen av hyller for ekstra korrosjonsbeskyttelse
  • Lett buet kant gir ekstra beskyttelse mot lekkasjer og søl
  • Passer til hyllemodell nr. 29953 eller 31 gallon under avtrekksskap

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFARGEDybdepasserLengdeLastekapasitetBreddePris
JUSTRITE 25994 Hyllebrett, polyetylen, 26-1/8 tommers bredde | AA4ZVL 13M390 25994-Hvit18.125 "-26.125 "6 lbs.-5 432 NOK
JUSTRITE 29962 brett for 30 og 45 gallon skap, 38-3/4 tommers bredde | AA4ZXT JCB29962WH 29962-Hvit14 "17, 30 og 45 gal., 43" brede skap-3 lbs.39.375 "1 429 NOK
JUSTRITE 29965 brett for 22 gallon skap, 802 x 457 mm størrelse | AA4ZXU JCB29965WH, 25965 2996522 gal.Hvit18.5 "--6 lbs.31.12 "810NOK
JUSTRITE 29968 brett for 12 gallon skap, 18-1/2 tommers bredde | AA4ZXV JCB29968WH 29968-Hvit29.5 "-29.75 "4 lbs.18.5 "377NOK
JUSTRITE 29972 brett for 90 gallon skap, 38-1/2 tommers bredde | AA4ZXW JCB29972WH 29972-Hvit29 "90 gal., 43" brede skap-10 lbs.39.375 "7 602 NOK
JUSTRITE 25993 Skuff, avtrekksskap, polyetylen | CD8CEQ 25993-Hvit18.125 "-20.125 "--3 995 NOK
JUSTRITE 29050 Hyllebrett for sikkerhetsskap, 2/4 gallon, gul | CH6GHF 290502, 4 gal.Gul13 "----1 718 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 25996 Hyllebrett, polyetylen, 44-1/8 tommers bredde
6 097 NOK / enhet