WESCO Plattformheiser

For å hjelpe under tunge lasting/losseoperasjoner har Wesco plattformheiser rustfritt stål/aluminiumskonstruksjon med en metallramme for å tåle belastninger på opptil 1000 lb og en gaffel for å heve/senke pallen effektivt. Disse enhetene er utstyrt med fenolhjul foran (5 tommer OD) og bakre (4 tommer OD) fenolhjul for bedre manøvrerbarhet og en gulvlås for å forhindre utilsiktet utløsning av heisen. Merkets Pedalift Series plattformheiser er designet med en hydraulisk pumpe og en fotutløser for henholdsvis å heve og senke plattformen. De har videre presisjonskulelager, festet på styrehjulene, for å gi høye rotasjonshastigheter og en Wesco-produsert pedalløft-jekk (på utvalgte modeller) for å tåle belastninger opp til 750 lb. Disse plattformløfterne er tilgjengelige i 3 - 32 tommers plattformbreddealternativer på Raptor Supplies, en autorisert Wesco-distributør.

filtre

WESCO -

Hydraulisk plattformløft

Wesco hydrauliske plattformheiser er designet for problemfrie løfte- og transportapplikasjoner i dokker, lager og prosessanlegg. Disse hydrauliske plattformheisene har hjul (med hjullåser på utvalgte modeller) for bedre manøvrerbarhet over slett eller ulendt terreng og en fotdrevet hydraulisk pumpe for å skape et sug for håndtering av last opp til 1000 lb. Mens merkets plattformvarianter er utstyrt med en 30 tommer (H) x 32 tommer (W) tung plattform som kan heves opp til 60 tommer, gaffelmodellene er designet med to fullt justerbare gafler med en fotutløserpedal for kontrollert senking av last. Velg fra et bredt utvalg av Wesco hydrauliske plattformløftere tilgjengelig i 19 og 30 tommers plattformlengder på Raptor Supplies.

StilModellPlattform LengdeHjul TypeLøftehøyde Maks.PlattformbreddePowered ByLøftehøyde Min.LastekapasitetTotal høydePris (eks. mva)
A26015119 "254 "3"Hydraulisk fotpumpe4.25 "500 lb.70.5 "17 542NOK
B26005030 "(2) Svingbar, (2) Stiv60 "32 "Fotpumpe5.25 "1000 lb.72.5 "33 047NOK
RFQ
WESCO -

Manuelle og elektriske kontorheiser

Wesco manuelle og elektriske kontorheiser er lette, slanke og robuste, noe som gjør dem ideelle for bruk i trange ganger. Mens de manuelle løftene har en håndvinsjsveiv, bruker de elektriske variantene batterier for å fjernstyre opp- og nedbevegelsen. Disse enhetene er utstyrt med 23 L x 18 W sq. i plastplattformer for å bære gjenstander som veier opptil 220 lb. De er videre integrert med en automatisk brems for å forhindre at last faller, og er ikke begrenset med ledninger eller drivstoffdamp, som er perfekt for innendørs bruk.

StilModellLøftehøyde Maks.Total høydeTotal lengdePris (eks. mva)
A27246758.5 "71.5 "32 "13 760NOK
B27246866 "78 "34 "35 914NOK
RFQ
WESCO -

Pedalheiser i aluminium med to hjul

Wesco lette pedalheiser i aluminiumsramme krever mindre anstrengelse (sammenlignet med stålmodeller) mens de transporterer laster opp til 400 kg. De kan håndtere utstyr stablet i høyder opp til 54 tommer og er utstyrt med en fotdrevet hydraulisk pumpe eller en hånddrevet vinsj for enkel heving eller senking av last. Disse enhetene er videre integrert med hjullås som sørger for sikker lasting / lossing.

StilModellSakLøftehøyde Maks.Total høydePowered ByPris (eks. mva)
A260004Hydraulisk plattformløft40 "48.5 "Hydraulisk fotpumpe36 206NOK
B260025Standard plattformheis40 "48.5 "Håndvinsj29 580NOK
B260026Standard plattformheis54 "60.5 "Håndvinsj32 097NOK
WESCO -

Stålramme pedalløftere - firehjuls hydraulisk

Wesco firehjuls hydrauliske pedalister er laget av rustfritt stål og ideelle for lasting og transport av last opp til 750 lb. De har to påstøpte gummihjul med presisjonskulelager og to svingbare hjul i polyuretan for å sikre jevn manøvrerbarhet. Mens hjullåsene sørger for sikker lasting/lossing av gods, letter de fotbetjente hydrauliske jekkene enkel heving/senking av last. Disse pedalene er tilgjengelige i 48.5 og 60.5 tommers høydevarianter for å laste gjenstander med høyder på henholdsvis 40 og 54 tommer.

StilModellSakLøftehøyde Maks.MaterialeTotal høydeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A260012Hydraulisk pedalheis54 "Stål60.5 "22.5 "--22 420NOK
A260011Hydraulisk pedalheis40 "Stål48.5 "22.5 "--20 009NOK
B260186Hydraulisk plattformløft54 "Rustfritt stål60.5 "22.5 "22 "22 "109 562NOK
C260008Hydraulisk plattformløft40 "Stål48.5 "22.5 "16 "20 "19 021NOK
C260010Hydraulisk plattformløft54 "Stål60.5 "30 "22 "30 "22 504NOK
C260009Hydraulisk plattformløft54 "Stål60.5 "22.5 "22 "22 "20 334NOK
D260197Hydraulisk stabler54 "Rustfritt stål60.5 "22.5 "--112 565NOK
WESCO -

Heis for vinsjplattform

Wesco gaffeltrucker er egnet for løfting, flytting og stabling av glidere, paller og containere i produksjonsanlegg og varehus. De har en manuell vinsj med automatisk brems for jevn løfting av last og holder dem i ønsket posisjon og hjul med integrerte hjullåser for å hindre bevegelse/glidning. Velg fra et omfattende utvalg av plattform- og gaffelløftere på Raptor Supplies.

StilModellSakPris (eks. mva)
A260152Hydraulisk plattformløft13 212NOK
B260153Stacker15 161NOK
WESCO -

Hydrauliske stablere

Wesco hydrauliske stablere brukes til å heve eller senke tunge laster (maks. 1000 lb) i produksjonsanlegg, varehus og byggeplasser. De har en praktisk fotpedal for håndfri kontroll av løfteren og fenolhjul som gir motstand mot fett, bensin, olje og milde syrer. De er videre utstyrt med gulvlåser, fotbeskyttere og en sikkerhetsskjerm for å forhindre potensielle ulykker. Disse stablerne tilbyr lastløftekapasitet på opptil 80 tommer og er tilgjengelige i 24 og 32 tommers plattformbreddealternativer på Raptor Supplies.

StilModellLøftehøyde Maks.Løftehøyde Min.Total høydeTotal lengdeSamlet breddePlattform LengdePlattformbreddePris (eks. mva)
A26003260 "5.75 "75 "40 "25 "24 "24 "29 118NOK
RFQ
B26004460 "5.75 "72 "40 "25 "24 "24 "29 238NOK
RFQ
C26003860 "5.25 "75 "44.5 "32.25 "30 "32 "33 215NOK
RFQ
A26003368 "5.75 "83 "38 "25 "24 "24 "32 155NOK
RFQ
D26003968 "5.25 "83 "44.5 "32.25 "30 "32 "37 459NOK
B26004568 "5.75 "80 "40 "25 "24 "24 "29 252NOK
RFQ
E26005168 "5.25 "80 "44.5 "33 "30 "32 "35 104NOK
RFQ
A26003480 "5.75 "94 "40 "25 "24 "24 "34 974NOK
RFQ
B26004680 "5.75 "92 "40 "25 "24 "24 "32 929NOK
RFQ
C26004080 "5.25 "94 "44.5 "32.25 "30 "32 "42 341NOK
RFQ
E26005280 "5.25 "92 "44.5 "33 "30 "32 "40 918NOK
RFQ
WESCO -

Universalløft, kapasitet på 750 kg, 54 "løft, 30" x 26 "plattform

ModellSakPris (eks. mva)
260130AG7JEN26 070 NOK
WESCO -

Plattformløft 400 Lb. Kapasitet: 60-1 / 2 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
260005AD9ZQN37 768 NOK
WESCO -

Hydraulisk Lite-løft, 500 kg kapasitet, 54 "løft, 20" x 20 "plattform

ModellSakPris (eks. mva)
260150AG7JEP17 745 NOK
WESCO -

Kraftig vinsjstabler, kapasitet på 1000 kg, 70 "løft

ModellSakPris (eks. mva)
270214AG7JFR32 330 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?