WESCO 260005 Plattformløft 400 Lb. Kapasitet 60-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AD9ZQN Modell: 260005Kryssref.: 4W474 / MPL-54-2022

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

37 768 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHydraulisk plattformløft
Base Ben Inside Dia.16 "
Base ben utenfor Dia.22 "
Hjul Type(2) Stiv
Løftehøyde Maks.54 "
Løftehøyde Min.0"
Lastekapasitet400 lb.
MaterialeAluminium
Total høyde60.5 "
Total lengde32 "
Samlet bredde22.5 "
Plattform Lengde20 "
Plattformbredde22 "
Powered ByHydraulisk fotpumpe
Bakhjul Dia.8"
Hjuldiameter8"
Hjulmateriale0

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 34.65
Skipets høyde (cm)162.56
Skipets lengde (cm)91.44
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260005 Plattformløft 400 Lb. Kapasitet 60-1/2 tommers høyde
37 768 NOK / enhet