WESCO 260153 Stacker 500 Lb 54 tommers løft 70-1/2 tommers høyde | AF4HDZ 8WYP7 / LLWF

WESCO 260153 Stacker 500 Lb 54 tommers løft 70-1/2 tommers høyde

På lager
Vare: AF4HDZ Modell: 260153Kryssreferanse: 8WYP7 / LLWF

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 161 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStacker
Base ben inni Dim.15-3 / 4 "
Base Ben Utvendig Dim.20 "
Hjul Type(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGERød
Gaffellengde19 "
Gaffelbredde3"
Forhjul Dia.5"
Løftehøyde Maks.54 "
Løftehøyde Min.4.25 "
Lastekapasitet500 lb.
Lastesenter10 "
MaterialeStål
Total høyde70.5 "
Total lengde30 "
Samlet bredde20 "
Powered ByHåndvinsj
Bakhjul Dia.5"
Bakhjul Dia.5"
Hjuldiameter5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 55.8
Skipets høyde (cm)176.53
Skipets lengde (cm)81.28
Skipets bredde (cm)51.82
HS kode8716805010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
WESCO 260152 Winch Lite-løft, 500 lbs Kapasitet, 54-tommers løft | AG7JEQ LLWP 260152Hydraulisk plattformløft13 212 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESCO 260153 Stacker 500 Lb 54 tommers løft 70-1/2 tommers høyde
15 161 NOK / enhet