A B Base Legs Outside Dim .: 20 " , Svinghjul Type: (2) Stiv, (2) Svingbar , Farge: Rød , Gaffellengde: 19 " , Gaffelbredde: 3" , Maks løftehøyde: 54 " , Min. Løftehøyde: 4.25 " , Vektgrense: 500 lb. , Materiale: Stål , Total høyde: 70.5 " , Total lengde: 30 " , Total bredde: 20 " , Drevet av: Håndvinsj , Hjuldiameter: 5"
Heis for vinsjplattform
Wesco gaffeltrucker er egnet for løfting, flytting og stabling av glidere, paller og containere i produksjonsanlegg og varehus. De har en manuell vinsj med automatisk brems for jevn løfting av last og holder dem i ønsket posisjon og hjul med integrerte hjullåser for å hindre bevegelse/glidning. Velg fra et omfattende utvalg av plattform- og gaffelløftere på Raptor Supplies.