VESTIL Plate and Beam Lifting Clamps

filtre

VESTIL -

LPC Series positive låseplateklemmer

StilModellTotal tykkelseBalleåpningKjevedybdeSamlet breddeTykke tykkelseHalsdybdeArbeidsbelastningsgrenseMaks. Kompatibel platetykkelsePris (eks. mva)
ALPC-202.5625 "1.75 "2.3 "3"0.80 "2.3 "1 tonn.0.80 "4 180NOK
BLPC-403.13 "2.2 "2.95 "3.5 "1.1875 "2.95 "2 tonn.1.1875 "5 138NOK
CLPC-603.5625 "1.9 "3.34 "4"1.5625 "3.34 "3 tonn.1.5625 "6 427NOK
VESTIL -

NMPC Series Non-Marring plateklemmer

StilModellKapasitetMaks. KjeveåpningMin. KjeveåpningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris (eks. mva)
ANMPC-11-41100 lbs.4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"44 142NOK
BNMPC-111100 lbs.13 / 16 "0"6"8"8.7 "26 517NOK
CNMPC-11-51100 lbs.5 1 / 2 "1 9 / 16 "8"8"5"45 817NOK
DNMPC-11-31100 lbs.3 15 / 16 "0"7"10 "12.13 "39 015NOK
ENMPC-333300 lbs.1 1 / 8 "0"7"10 "5"42 480NOK
VESTIL -

BC-serie bjelkeklemmer

Vestil bjelkeklemmer er egnet for å fordele last vekk fra flensekanter, for å redusere I-bjelkeflensspenning under løfteoperasjoner. De har et mekanisk justeringssystem for raskt å bytte klemmen fra en port til en annen og en integrert, bunnmontert stang for heisefeste. Disse stålbjelkeklemmene har en malt overflate for beskyttelse mot væsker og slitende miljøer. Velg mellom et bredt utvalg av disse bjelkeklemmene, tilgjengelig i lastekapasitet fra 1000 til 10000 lb på Raptor Supplies.

StilModellMin. KjeveåpningKapasitetFARGEGenerell dybdeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeArbeidsbelastningsgrensePris (eks. mva)
ABC-60"6000 lbs.oransje20.25 "7.75 "20.25 "5.25 "3 tonn.2 018NOK
BBC-22 1 / 2 "2000 lbs.oransje16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "1 tonn.1 087NOK
CBC-42 1 / 2 "4000 lbs.oransje16 "6.5 "16 "4"2 tonn.1 230NOK
DBC-12 1 / 2 "1000 lbs.oransje16.5 "6.25 "16.5 "3.5 "0.5 tonn.929NOK
EBC-104 1 / 2 "10000 lbs.Blå21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "5 tonn.2 849NOK
FBC-84 1 / 2 "8000 lbs.Blå21.25 "7.75 "21.25 "5.25 "4 tonn.2 461NOK
VESTIL -

Vertikale plateklemmer i EPC-serien

StilModellTotal tykkelseBalleåpningKjevedybdeSamlet breddeTykke tykkelseHalsdybdeArbeidsbelastningsgrenseMaks. Kompatibel platetykkelsePris (eks. mva)
AEPC-101.73 "1 13 / 16 "1.6 "1.75 "19 / 32 "1.6 "0.5 tonn.0.6 "2 217NOK
BEPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 tonn.0.8 "3 577NOK
CEPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 tonn.1"4 938NOK
DEPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 tonn.1.88 "7 402NOK
VESTIL -

CPC-serien vertikale plateklemmer med kjede

StilModellTotal tykkelseBalleåpningKjevedybdeSamlet breddeTykke tykkelseHalsdybdeArbeidsbelastningsgrenseMaks. Kompatibel platetykkelsePris (eks. mva)
ACPC-101 1 / 4 "2.25 "1.25 "1.97 "0.6 "1.25 "0.5 tonn.0.6 "2 976NOK
BCPC-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 tonn.0.8 "4 008NOK
CCPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 tonn.1.88 "8 089NOK
DCPC-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 tonn.1"5 238NOK
VESTIL -

HPC-serien horisontale plateklemmer

StilModellSamlet breddeBalleåpningMaks. Kompatibel platetykkelseTykke tykkelseArbeidsbelastningsgrenseMaks. KjeveåpningGenerell dybdeTotal høydePris (eks. mva)
AHPC-202.63 "1 3 / 16 "0.8125 "0.8125 "1 tonn.1.1875 "6.0625 "7.94 "2 317NOK
BHPC-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 tonn.1.2 "7.25 "10.25 "3 563NOK
CHPC-403"1.2 "1.25 "1.25 "2 tonn.1.2 "7"8.5 "2 705NOK
DHPC-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 tonn.1.2 "2.5 "10.5 "6 299NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?