VESTIL HPC-40 Horisontal plateklemme, 4000 Lb. Kapasitet | AG7UGW

VESTIL HPC-40 horisontal plateklemme, 4000 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7UGW Modell: HPC-40

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 705 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateklemme
Balleåpning1.2 "
KlemmelåsmekanismeAutomatisk låsing
FARGEBlå
Høyde8.5 "
Kjevedybde3.375 "
Lengde7"
LøfteklemmestilHorisontal
Type løfteklemmePlateklemme
MaterialeStål
Maks. Kompatibel platetykkelse1.25 "
Maks. Kjeveåpning1.2 "
MåleenheterHVER
Generell dybde7"
Total høyde8.5 "
Total lengde7"
Total tykkelse3"
Samlet bredde3"
Tykke tykkelse1.25 "
Ring Dia.1"
Ringtykkelse0.63 "
Bredde3"
Arbeidsbelastningsgrense2 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 5.4
Skipets høyde (cm)21.59
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBalleåpningMaks. Kompatibel platetykkelseTykke tykkelseArbeidsbelastningsgrenseMaks. KjeveåpningGenerell dybdeTotal høydePris
VESTIL HPC-100 Horisontal plateklemme, 10000 Lb. Lastekapasitet | AG7UGU HPC-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 tonn.1.2 "2.5 "10.5 "6 299 NOK
VESTIL HPC-20 Horisontal plateklemme, 2000 Lb. Kapasitet | AG7UGV HPC-202.63 "1 3 / 16 "0.8125 "0.8125 "1 tonn.1.1875 "6.0625 "7.94 "2 317 NOK
VESTIL HPC-80 Horisontal plateklemme, 8000 Lb. Kapasitet | AG7UGY HPC-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 tonn.1.2 "7.25 "10.25 "3 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HPC-40 horisontal plateklemme, 4000 lb. Kapasitet
2 705 NOK / enhet