Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL HPC-20 Horisontal plateklemme, 2000 Lb. Kapasitet | AG7UGV

VESTIL HPC-20 horisontal plateklemme, 2000 lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7UGV Modell: HPC-20
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
2 317 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateklemme
Balleåpning1 3 / 16 "
KlemmelåsmekanismeAutomatisk låsing
FARGEBlå
Høyde7.937 "
Kjevedybde3.375 "
Lengde6.062 "
LøfteklemmestilHorisontal
Type løfteklemmePlateklemme
MaterialeStål
Maks. Kompatibel platetykkelse0.8125 "
Maks. Kjeveåpning1.1875 "
MåleenheterHVER
Generell dybde6.0625 "
Total høyde7.94 "
Total lengde6.06 "
Total tykkelse2.63 "
Samlet bredde2.63 "
Tykke tykkelse0.8125 "
Ring Dia.1"
Ringtykkelse0.63 "
Bredde2.62 "
Arbeidsbelastningsgrense1 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.05
Skipets høyde (cm)20.16
Skipets lengde (cm)15.4
Skipets bredde (cm)6.67
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellSamlet breddeBalleåpningMaks. Kompatibel platetykkelseTykke tykkelseArbeidsbelastningsgrenseMaks. KjeveåpningGenerell dybdeTotal høydePris
VESTIL HPC-100 Horisontal plateklemme, 10000 Lb. Lastekapasitet | AG7UGU HPC-1007.25 "1.2 "1.4375 "1.4375 "5 tonn.1.2 "2.5 "10.5 "6 299 NOK
VESTIL HPC-40 Horisontal plateklemme, 4000 Lb. Kapasitet | AG7UGW HPC-403"1.2 "1.25 "1.25 "2 tonn.1.2 "7"8.5 "2 705 NOK
VESTIL HPC-80 Horisontal plateklemme, 8000 Lb. Kapasitet | AG7UGY HPC-803"1.2 "1.38 "1.38 "4 tonn.1.2 "7.25 "10.25 "3 563 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL HPC-20 horisontal plateklemme, 2000 lb. Kapasitet
2 317 NOK / enhet