VESTIL EPC-20 vertikal plateklemme, 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7RPH Modell: EPC-20

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 577 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateklemme
Balleåpning2 3 / 8 "
KlemmelåsmekanismeAutomatisk låsing
FARGEBlå
Høyde14.562 "
Kjevedybde2.9 "
Lengde4.312 "
LøfteklemmestilVertikal
Type løfteklemmePlateklemme
MaterialeStål
Maks. Kompatibel platetykkelse0.8 "
Maks. Kjeveåpning2.375 "
MåleenheterHVER
Generell dybde13.78 "
Total høyde6.89 "
Total lengde4.31 "
Total tykkelse2.56 "
Samlet bredde2.38 "
Tykke tykkelse25 / 32 "
Ring Dia.2.68 "
Halsdybde2.9 "
Bredde2.38 "
Arbeidsbelastningsgrense1 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.2
Skipets høyde (cm)36.99
Skipets lengde (cm)10.95
Skipets bredde (cm)6.03
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelseBalleåpningKjevedybdeSamlet breddeTykke tykkelseHalsdybdeArbeidsbelastningsgrenseMaks. Kompatibel platetykkelsePris
VESTIL EPC-10 Vertikal plateklemme, 1000 Lb. Kapasitet | AG7RPG EPC-101.73 "1 13 / 16 "1.6 "1.75 "19 / 32 "1.6 "0.5 tonn.0.6 "2 217 NOK
VESTIL EPC-40 Vertikal plateklemme, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 tonn.1"4 938 NOK
VESTIL EPC-80 Vertikal plateklemme, 6600 kapasitet | AG7RPK EPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 tonn.1.88 "7 402 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EPC-20 vertikal plateklemme, 2000 Lb. Kapasitet
3 577 NOK / enhet