Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL EPC-10 vertikal plateklemme, 1000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7RPG Modell: EPC-10
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
2 217 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateklemme
Balleåpning1 13 / 16 "
KlemmelåsmekanismeAutomatisk låsing
FARGEBlå
Høyde8.562 "
Kjevedybde1.6 "
Lengde4.125 "
LøfteklemmestilVertikal
Type løfteklemmePlateklemme
MaterialeStål
Maks. Kompatibel platetykkelse0.6 "
Maks. Kjeveåpning1.8125 "
MåleenheterHVER
Generell dybde8.07 "
Total høyde4.13 "
Total lengde4.13 "
Total tykkelse1.73 "
Samlet bredde1.75 "
Tykke tykkelse19 / 32 "
Ring Dia.1.18 "
Halsdybde1.6 "
Bredde1.75 "
Arbeidsbelastningsgrense0.5 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)21.75
Skipets lengde (cm)10.48
Skipets bredde (cm)4.45
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Kompatibelt tilbehør:

  • Vestile HOOK-S-4 Svingkrok: Disse svingbare krokene kommer med en gaffel og brukes til å løfte vertikale klemmer ved hjelp av en talje.

Standarder og godkjenninger:

  • ASME B30.20
  • OSHA

Ofte stilte spørsmål:

Sp. Hva er faktorene som er ansvarlige for at denne plateklemmen fungerer som den skal?

A.

  • Denne plateklemmen brukes mest på stålplater. Den er ikke designet for rustfritt stål eller aluminiumsplater.
  • Arket/platen må veie minst den minste uniforme platevekten (MUPW) til klemmen. Denne Vestil EPC-10 plateklemmen med en kapasitet på 1000 lb har en MUPW på 200 lb.
  • Platen som løftes skal være ren og fri for olje.
  • Løfteplater/plater av samme tykkelse kan forårsake slitasje i et bestemt område av klemmegriperen. Bytt ut klemmen om nødvendig.

Sp. Hva er løftereglene som skal følges når du bruker denne plateklemmen?

A.

  • Brukere bør ikke løfte noe materiale over seg selv eller andre personer som arbeider i nærheten. Rydd området og flytt arbeiderne bort før du flytter lastene.
  • De skal stabilisere lastene mens de heves, senkes eller flyttes ved å stå på armlengdes avstand til siden av materialet og holde den påsatte heisekroken eller klemballen.
  • Oppretthold alltid lastnivået uten å svinge eller rotere.

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelseBalleåpningKjevedybdeSamlet breddeTykke tykkelseHalsdybdeArbeidsbelastningsgrenseMaks. Kompatibel platetykkelsePris
VESTIL EPC-20 Vertikal plateklemme, 2000 Lb. Kapasitet | AG7RPH EPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 tonn.0.8 "3 577 NOK
VESTIL EPC-40 Vertikal plateklemme, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 tonn.1"4 938 NOK
VESTIL EPC-80 Vertikal plateklemme, 6600 kapasitet | AG7RPK EPC-803.54 "2 3 / 8 "3"4"1 3 / 16 "3"3.3 tonn.1.88 "7 402 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EPC-10 vertikal plateklemme, 1000 Lb. Kapasitet
2 217 NOK / enhet