VESTIL EPC-80 Vertikal plateklemme, 6600 kapasitet

På lager
Vare: AG7RPK Modell: EPC-80

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 402 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateklemme
Balleåpning2 3 / 8 "
KlemmelåsmekanismeAutomatisk låsing
FARGEBlå
Høyde16.437 "
Kjevedybde3"
Lengde7.687 "
LøfteklemmestilVertikal
Type løfteklemmePlateklemme
MaterialeStål
Maks. Kompatibel platetykkelse1.88 "
Maks. Kjeveåpning2.375 "
MåleenheterHVER
Generell dybde16.75 "
Total høyde9.13 "
Total lengde7.69 "
Total tykkelse3.54 "
Samlet bredde4"
Tykke tykkelse1 3 / 16 "
Ring Dia.2.95 "
Halsdybde3"
Bredde4"
Arbeidsbelastningsgrense3.3 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 14.4
Skipets høyde (cm)41.75
Skipets lengde (cm)19.53
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelseBalleåpningKjevedybdeSamlet breddeTykke tykkelseHalsdybdeArbeidsbelastningsgrenseMaks. Kompatibel platetykkelsePris
VESTIL EPC-10 Vertikal plateklemme, 1000 Lb. Kapasitet | AG7RPG EPC-101.73 "1 13 / 16 "1.6 "1.75 "19 / 32 "1.6 "0.5 tonn.0.6 "2 217 NOK
VESTIL EPC-20 Vertikal plateklemme, 2000 Lb. Kapasitet | AG7RPH EPC-202.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.38 "25 / 32 "2.9 "1 tonn.0.8 "3 577 NOK
VESTIL EPC-40 Vertikal plateklemme, 4000 Lb. Kapasitet | AG7RPJ EPC-402.56 "2 3 / 8 "2.9 "2.69 "1"2.9 "2 tonn.1"4 938 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL EPC-80 Vertikal plateklemme, 6600 kapasitet
7 402 NOK / enhet