Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL NMPC-11 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 6 tommer x 5 tommer x 8 tommer Størrelse

På lager
Vare: AG7WLU Modell: NMPC-11
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
26 517 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNonmarring plate Clamp
Kapasitet1100 lbs.
KlemmelåsmekanismeAutomatisk låsing
FARGEGul
Høyde8"
Kjevedybde3.23 "
Lengde6"
LøfteklemmestilVertikal
Type løfteklemmePlateklemme
MaterialeStål, polyuretan
Maks. Kjeveåpning13 / 16 "
Maks. Åpning13 / 16 "
MåleenheterHVER
Min. Kjeveåpning0"
Min. Åpning0"
Generell dybde6"
Total høyde8"
Total lengde4.45 "
Total tykkelse3.15 "
Samlet bredde8.7 "
Ring Dia.1.61 "
Ringtykkelse0.43 "
Bredde5"
Arbeidsbelastningsgrense0.5 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 4.95
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMaks. KjeveåpningMin. KjeveåpningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
VESTIL NMPC-11-3 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 7 tommer x 5 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7WLV NMPC-11-31100 lbs.3 15 / 16 "0"7"10 "12.13 "39 015 NOK
VESTIL NMPC-11-4 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 6 tommer x 5 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7WLW NMPC-11-41100 lbs.4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"44 142 NOK
VESTIL NMPC-11-5 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 8 tommer x 5 tommer x 8 tommer Størrelse | AG7WLX NMPC-11-51100 lbs.5 1 / 2 "1 9 / 16 "8"8"5"45 817 NOK
VESTIL NMPC-33 Non Marring plateklemme, 3300 lb kapasitet, 7 tommer x 5 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7WLY NMPC-333300 lbs.1 1 / 8 "0"7"10 "5"42 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL NMPC-11 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 6 tommer x 5 tommer x 8 tommer Størrelse
26 517 NOK / enhet