Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BALDWIN FILTER BF7905-D Drivstoffilterelement / sep / sekund | AD7JLE 4ERG5

BALDWIN FILTERS BF7905-D Drivstofffilterelement/sep/sekund

På lager
Vare: AD7JLE Modell: BF7905-DKryssref: 4ERG5
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
447NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDrivstoff / vannseparatorfilter
Filterdesignspinn videre
Høyde5 31 / 32 "
Inne i Dia.21 / 32 "
Lengde5 31 / 32 "
Utenfor Dia.3-9 / 32 "
Bredde3 9 / 32 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)21.84
Skipets lengde (cm)41.66
Skipets bredde (cm)32
HS kode8421230000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellHøydeInne i Dia.LengdeUtenfor Dia.BreddePris
BALDWIN FILTER BF7904-D Drivstoffilterelement / sep / sekund | AD7JLD 4ERG4 BF7904-D6.031 "11 / 16 "6.031 "3.375 "3.38 "599NOK
BALDWIN FILTER BF7951-D Drivstoffilterelement / sep / sekund | AD7JLF 4ERG6 BF7951-D7.375 "1.156 "7.375 "3.5 "3.5 "518NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BALDWIN FILTERS BF7905-D Drivstofffilterelement/sep/sekund
447NOK / enhet