VESTIL NMPC-11-5 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 8 tommer x 5 tommer x 8 tommer Størrelse | AG7WLX

VESTIL NMPC-11-5 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 8 tommer x 5 tommer x 8 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7WLX Modell: NMPC-11-5

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

45 817 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNonmarring plate Clamp
Kapasitet1100 lbs.
FARGEGul
Høyde8"
Lengde8"
MaterialeStål, polyuretan
Maks. Kjeveåpning5 1 / 2 "
Maks. Åpning5 1 / 2 "
MåleenheterHVER
Min. Kjeveåpning1 9 / 16 "
Min. Åpning1 9 / 16 "
Generell dybde8"
Total høyde8"
Samlet bredde5"
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)20.32
Skipets lengde (cm)20.32
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMaks. KjeveåpningMin. KjeveåpningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
VESTIL NMPC-11 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 6 tommer x 5 tommer x 8 tommer Størrelse | AG7WLU NMPC-111100 lbs.13 / 16 "0"6"8"8.7 "26 517 NOK
VESTIL NMPC-11-3 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 7 tommer x 5 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7WLV NMPC-11-31100 lbs.3 15 / 16 "0"7"10 "12.13 "39 015 NOK
VESTIL NMPC-11-4 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 6 tommer x 5 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7WLW NMPC-11-41100 lbs.4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"44 142 NOK
VESTIL NMPC-33 Non Marring plateklemme, 3300 lb kapasitet, 7 tommer x 5 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7WLY NMPC-333300 lbs.1 1 / 8 "0"7"10 "5"42 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL NMPC-11-5 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 8 tommer x 5 tommer x 8 tommer størrelse
45 817 NOK / enhet