VESTIL NMPC-11-3 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 7 tommer x 5 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7WLV

VESTIL NMPC-11-3 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 7 tommer x 5 tommer x 10 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7WLV Modell: NMPC-11-3

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

39 015 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNonmarring plate Clamp
Kapasitet1100 lbs.
KlemmelåsmekanismeAutomatisk låsing
FARGEGul
Høyde10 "
Kjevedybde3.23 "
Lengde7"
LøfteklemmestilVertikal
Type løfteklemmePlateklemme
MaterialeStål, polyuretan
Maks. Kjeveåpning3 15 / 16 "
Maks. Åpning3 15 / 16 "
MåleenheterHVER
Min. Kjeveåpning0"
Min. Åpning0"
Generell dybde7"
Total høyde10 "
Total lengde4.45 "
Total tykkelse3.15 "
Samlet bredde12.13 "
Ring Dia.1.61 "
Ringtykkelse0.43 "
Bredde5"
Arbeidsbelastningsgrense0.5 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.75
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMaks. KjeveåpningMin. KjeveåpningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
VESTIL NMPC-11 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 6 tommer x 5 tommer x 8 tommer Størrelse | AG7WLU NMPC-111100 lbs.13 / 16 "0"6"8"8.7 "26 517 NOK
VESTIL NMPC-11-4 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 6 tommer x 5 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7WLW NMPC-11-41100 lbs.4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"44 142 NOK
VESTIL NMPC-11-5 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 8 tommer x 5 tommer x 8 tommer Størrelse | AG7WLX NMPC-11-51100 lbs.5 1 / 2 "1 9 / 16 "8"8"5"45 817 NOK
VESTIL NMPC-33 Non Marring plateklemme, 3300 lb kapasitet, 7 tommer x 5 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7WLY NMPC-333300 lbs.1 1 / 8 "0"7"10 "5"42 480 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL NMPC-11-3 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 7 tommer x 5 tommer x 10 tommer størrelse
39 015 NOK / enhet