VESTIL NMPC-33 Non Marring plateklemme, 3300 lb kapasitet, 7 tommer x 5 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7WLY

VESTIL NMPC-33 Non Marring plateklemme, 3300 lb kapasitet, 7 tommer x 5 tommer x 10 tommer Størrelse

På lager
Vare: AG7WLY Modell: NMPC-33

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 480 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNonmarring plate Clamp
Kapasitet3300 lbs.
FARGEGul
Høyde10 "
Lengde7"
MaterialeStål, polyuretan
Maks. Kjeveåpning1 1 / 8 "
Maks. Åpning1 1 / 8 "
MåleenheterHVER
Min. Kjeveåpning0"
Min. Åpning0"
Generell dybde7"
Total høyde10 "
Samlet bredde5"
Bredde5"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.7
Skipets høyde (cm)25.4
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode7326908588
OpprinnelseslandFR

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetMaks. KjeveåpningMin. KjeveåpningGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
VESTIL NMPC-11 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 6 tommer x 5 tommer x 8 tommer Størrelse | AG7WLU NMPC-111100 lbs.13 / 16 "0"6"8"8.7 "26 517 NOK
VESTIL NMPC-11-3 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 7 tommer x 5 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7WLV NMPC-11-31100 lbs.3 15 / 16 "0"7"10 "12.13 "39 015 NOK
VESTIL NMPC-11-4 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 6 tommer x 5 tommer x 10 tommer Størrelse | AG7WLW NMPC-11-41100 lbs.4 1 / 4 "13 / 16 "6"10 "5"44 142 NOK
VESTIL NMPC-11-5 Non Marring plateklemme, 1100 lb kapasitet, 8 tommer x 5 tommer x 8 tommer Størrelse | AG7WLX NMPC-11-51100 lbs.5 1 / 2 "1 9 / 16 "8"8"5"45 817 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL NMPC-33 Non Marring plateklemme, 3300 lb kapasitet, 7 tommer x 5 tommer x 10 tommer Størrelse
42 480 NOK / enhet