VESTIL SAC-1048 Enkeltsidig stativ, 9500 Lb. Kapasitet, 120 x 56 tommer Størrelse

Vare: AG7YEY Modell: SAC-1048
Sjekk tilgjengelighet

På grunn av vekt- og dimensjonsbegrensninger, vennligst be om et frakttilbud

13 185 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCantilever Single Stående
Kapasitet4750 lbs.
FARGEBlå
komponenterEnsidig oppreist
Dybde56 "
utformingenslig
Høyde120 "
Lengde56 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Brukbar armlengde48 "
Bredde10 "
Fungerer medSSAL-48, SSAL-48-NL, HBS-10123, HBS-10124, HBS-10125, HBS-10126

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 148.05
Skipets høyde (cm)304.8
Skipets lengde (cm)142.24
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode7326908588
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetDybdeHøydeBrukbar armlengdePris
VESTIL SAC-1012 Enkeltsidig reol,26500 Lb. Kapasitet, 120 x 20 tommer Størrelse | AG7YEV SAC-101213250 lbs.20 "120 "12 "11 395 NOK
VESTIL SAC-1024 Enkeltsidig reol,16600 Lb. Kapasitet, 120 x 32 tommer Størrelse | AG7YEW SAC-10248300 lbs.32 "120 "24 "11 769 NOK
RFQ
VESTIL SAC-1036 Enkeltsidig reol,12250 Lb. Kapasitet, 120 x 44 tommer Størrelse | AG7YEX SAC-10366125 lbs.44 "120 "36 "12 712 NOK
RFQ
VESTIL SAC-1212 Enkeltsidig reol, 26600 Lb. Kapasitet, 144 x 20 tommer Størrelse | AG7YEZ SAC-121213300 lbs.20 "144 "12 "12 957 NOK
VESTIL SAC-1224 Enkeltsidig reol,16500 Lb. Kapasitet, 144 x 32 tommer Størrelse | AG7YFA SAC-12248250 lbs.32 "144 "24 "13 371 NOK
RFQ
VESTIL SAC-1236 Enkeltsidig reol, 12250 Lb. Kapasitet, 144 x 44 tommer Størrelse | AG7YFB SAC-12366125 lbs.44 "144 "36 "14 287 NOK
RFQ
VESTIL SAC-1248 Enkeltsidig reol,9500 Lb. Kapasitet, 144 x 56 tommer Størrelse | AG7YFC SAC-12484750 lbs.56 "144 "48 "14 760 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL SAC-1048 Enkeltsidig stativ, 9500 Lb. Kapasitet, 120 x 56 tommer Størrelse
13 185 NOK / enhet