DAYTON Speed ​​Reducer, C-Face, Parallel / Inline, Frame 42CZ / 48


filtre
Base: Avtagbart , Lager: Ball , Bore Dia.: 5 / 8 " , Bli ferdig: Glanset pulverlakk , Ramme: 42CZ / 48 , Girtype: Helical første etappe , Husmateriale: Støpt aluminium , Input RPM: 1725 , Smøring: Kraftig olje , Montering: Enhver posisjon , Utgangsaksel Dia.: 5 / 8 " , Utgangsakselhøyde: 3 11 / 32 " , Overhengende last: 175 lb. , Pinion materiale: Varmebehandlet stål , segltype: Fjærbelastet leppe , Skaftretning: Parallel , Hastighetsreduserende type: C-ansikt
StilModellMaks. Skriv inn HPMaks. MomentNominell utgang RPMNominell forholdAntall trinnEffektmoment @ 1/3 HPEffektmoment @ 1/4 HPPris (eks. mva)
A
1L516
1/3150 tommer13812.7:12150 tommer110 tommer7 294 NOK
A
1L511
1/3226 tommer9219.1:12226 tommer160 tommer5 945 NOK
A
1L513
1/4240 tommer6228.1:12-240 tommer6 291 NOK
A
1L512
1/4184 tommer7722.7:12-184 tommer6 012 NOK
A
1L514
1/4295 tommer4935.8:13-295 tommer6 515 NOK
A
1L537
1/8230 tommer3058.3:13--6 739 NOK
A
1L515
1/10254 tommer2087.8:13--6 644 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?