Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1L537 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 58.3 1 | AB2CBN

DAYTON 1L537 Hastighetsreduser C-flate 42cz/48 58.3 1

På lager
Vare: AB2CBN Modell: 1L537
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
7 199 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
BaseAvtagbart
LagreneBall
Bore Dia.5 / 8 "
FinishGlanset pulverlakk
Frame42CZ / 48
GirutstyrHelical første etappe
Housing MaterialStøpt aluminium
Inngang RPM1725
SmøringKraftig olje
Maks. Skriv inn HP1/8
Maks. Effektmoment230 tommer
Maks. Moment230 tommer
MonteringEnhver posisjon
Nominell utgang RPM30
Nominell forhold58.3:1
Antall trinn3
Utgangsaksel Dia.5 / 8 "
Utgangsakselhøyde3 11 / 32 "
Effektmoment @ 1/8 HP230 tommer
Overhunget belastning175 lb.
TannhjulsmaterialeVarmebehandlet stål
TetningstypeFjærbelastet leppe
AkselorienteringParallel
Speed ​​Reducer TypeC-ansikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)24.13
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8483405010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Skriv inn HPMaks. MomentNominell utgang RPMNominell forholdAntall trinnEffektmoment @ 1/3 HPEffektmoment @ 1/4 HPPris
DAYTON 1L511 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 19.1 1 | AB2CAM 1L5111/3226 tommer9219.1:12226 tommer160 tommer6 350 NOK
DAYTON 1L512 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 22.7 1 | AB2CAN 1L5121/4184 tommer7722.7:12-184 tommer6 422 NOK
DAYTON 1L513 Speed ​​Reducer C-face 42cz/48 28.1 1 | AB2CAP 1L5131/4240 tommer6228.1:12-240 tommer6 955 NOK
DAYTON 1L514 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 35.8 1 | AB2CAQ 1L5141/4295 tommer4935.8:13-295 tommer7 203 NOK
DAYTON 1L515 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 87.8 1 | AB2CAR 1L5151/10254 tommer2087.8:13--7 345 NOK
DAYTON 1L516 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 12.7 1 | AB2CAT 1L5161/3150 tommer13812.7:12150 tommer110 tommer8 064 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1L537 Hastighetsreduser C-flate 42cz/48 58.3 1
7 199 NOK / enhet