Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

3M 8277 Mattinglim | AC2KEM 2KVD9

3M 8277 Mattende lim

På lager
Vare: AC2KEM Modell: 8277Kryssreferanse: 2KVD9

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
2 613 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMatting Lim
Søknadstid10 min.
FARGEGrønn
Herdetid60 Min.
Størrelse400 ml
Spesifikke tyngdekraften1.28
underlagAluminium, stål, messing, kobber, gummi, plast, PVC, ABS, polykarbonat, akryl, fiberforsterket polyester
Temp. Område-40 grader til 176 grader F
Strekkfasthet1500 til 2000 psi
typenTo deler uretan
viskositet400
VOC-innhold0%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)4.83
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode3506105000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Lav viskositet, selvmåling og blanding

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

3M 8277 Mattende lim
2 613 NOK / enhet