Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DAYTON 1L514 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 35.8 1 | AB2CAQ

DAYTON 1L514 Hastighetsreduser C-flate 42cz/48 35.8 1

På lager
Vare: AB2CAQ Modell: 1L514
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
6 515 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHastighetsreduserende
BaseAvtagbart
LagreneBall
Bore Dia.5 / 8 "
FinishGlanset pulverlakk
Frame42CZ / 48
GirutstyrHelical første etappe
Housing MaterialStøpt aluminium
Inngang RPM1725
SmøringKraftig olje
Maks. Skriv inn HP1/4
Maks. Effektmoment295 tommer
Maks. Moment295 tommer
MonteringEnhver posisjon
Nominell utgang RPM49
Nominell forhold35.8:1
Antall trinn3
Utgangsaksel Dia.5 / 8 "
Utgangsakselhøyde3 11 / 32 "
Effektmoment @ 1/4 HP295 tommer
Effektmoment @ 1/6 HP195 tommer
Effektmoment @ 1/8 HP145 tommer
Overhunget belastning175 lb.
TannhjulsmaterialeVarmebehandlet stål
TetningstypeFjærbelastet leppe
AkselorienteringParallel
Speed ​​Reducer TypeC-ansikt

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.015
Skipets høyde (cm)16
Skipets lengde (cm)23.88
Skipets bredde (cm)13.97
HS kode8483407000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellMaks. Skriv inn HPMaks. MomentNominell utgang RPMNominell forholdAntall trinnEffektmoment @ 1/3 HPEffektmoment @ 1/4 HPPris
DAYTON 1L511 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 19.1 1 | AB2CAM 1L5111/3226 tommer9219.1:12226 tommer160 tommer5 945 NOK
DAYTON 1L512 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 22.7 1 | AB2CAN 1L5121/4184 tommer7722.7:12-184 tommer6 012 NOK
DAYTON 1L513 Speed ​​Reducer C-face 42cz/48 28.1 1 | AB2CAP 1L5131/4240 tommer6228.1:12-240 tommer6 291 NOK
DAYTON 1L515 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 87.8 1 | AB2CAR 1L5151/10254 tommer2087.8:13--6 644 NOK
DAYTON 1L516 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 12.7 1 | AB2CAT 1L5161/3150 tommer13812.7:12150 tommer110 tommer7 294 NOK
DAYTON 1L537 Speed ​​Reducer C-face 42cz / 48 58.3 1 | AB2CBN 1L5371/8230 tommer3058.3:13--6 739 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 1L514 Hastighetsreduser C-flate 42cz/48 35.8 1
6 515 NOK / enhet