VESTIL RBG Series Offset Clips


filtre
Farge: Grå , Maskinvarekategori: Parentes , Høyde: 2" , Lengde: 1 1 / 2 " , Materiale: Stål , Type: Offset-braketter for RackBack-panel
StilModellForskyvningsområdeBreddePris (eks. mva)
A
RBG-43-OC
1 "til 3"4 1 / 2 "485NOK
B
RBG-46-OC
4 "til 6"7 1 / 4 "558NOK

RBG Series Offset Clips

Vestil RBG-serien offsetklemmer gir en pålitelig og sikker metode for å feste rør, kanaler og ulike materialer til bjelker, vegger eller stolper. Disse klipsene er designet for å organisere og effektivt administrere plass ved å holde gjenstander sikkert i industri- og byggemiljøer. Disse slitesterke klipsene gir langvarig ytelse i krevende miljøer. De er ideelle for bruk i varehus, produksjonsanlegg og byggeplasser. De har stålkonstruksjon for økt holdbarhet og pålitelighet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?