Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL RBG-43-OC offset klips for dråpestående, 1 tommer til 3 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7XWC Modell: RBG-43-OC
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
485NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativbeskyttelse
FARGEGrå
Dybde1 1 / 2 "
MaskinvarekategoriParentes
Høyde2"
Lengde1 1 / 2 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall monteringshull2
Forskyvningsområde1 "til 3"
Størrelse1 1/2 "x 4 1/2" x 2 "
typenOffset-braketter for RackBack-panel
Bredde4 1 / 2 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.25
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode7314496000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningsområdeBreddePris
VESTIL RBG-46-OC Offset Clips for teardrop stående, 4 tommer til 6 tommer størrelse | AG7XWD RBG-46-OC4 "til 6"7 1 / 4 "558NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RBG-43-OC offset klips for dråpestående, 1 tommer til 3 tommer størrelse
485NOK / enhet