Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

VESTIL RBG-46-OC offset klips for dråpestående, 4 tommer til 6 tommer størrelse

På lager
Vare: AG7XWD Modell: RBG-46-OC
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
558NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPallestativbeskyttelse
FARGEGrå
Dybde1 1 / 2 "
MaskinvarekategoriParentes
Høyde2"
Lengde1 1 / 2 "
MaterialeStål
MåleenheterHVER
Antall monteringshull2
Forskyvningsområde4 "til 6"
Størrelse1 1/2 "x 7 1/4" x 2 "
typenOffset-braketter for RackBack-panel
Bredde7 1 / 4 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)3.81
Skipets bredde (cm)18.42
HS kode7314496000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellForskyvningsområdeBreddePris
VESTIL RBG-43-OC forskjøvet klips for dråpestående, 1 tomme til 3 tommers størrelse | AG7XWC RBG-43-OC1 "til 3"4 1 / 2 "485NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL RBG-46-OC offset klips for dråpestående, 4 tommer til 6 tommer størrelse
558NOK / enhet