VESTIL CPC-20 Vertikal plateklemme med kjede, 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PNW Modell: CPC-20

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 008 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateklemme
Balleåpning3"
KlemmelåsmekanismeAutomatisk låsing
FARGEBlå
Høyde22 "
Kjevedybde3"
Lengde6.5 "
LøfteklemmestilVertikal
Type løfteklemmePlateklemme
MaterialeStål
Maks. Kompatibel platetykkelse0.8 "
Maks. Kjeveåpning1 1 / 4 "
MåleenheterHVER
Generell dybde6.5 "
Total høyde22 "
Total lengde6.5 "
Total tykkelse2 1 / 4 "
Samlet bredde2.5 "
Tykke tykkelse0.8 "
Halsdybde3"
Bredde2.5 "
Arbeidsbelastningsgrense1 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.3
Skipets høyde (cm)55.88
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelseBalleåpningKjevedybdeSamlet breddeTykke tykkelseHalsdybdeArbeidsbelastningsgrenseMaks. Kompatibel platetykkelsePris
VESTIL CPC-10 Vertikal plateklemme med kjede, 1000 Lb. Kapasitet | AG7PNV CPC-101 1 / 4 "2.25 "1.25 "1.97 "0.6 "1.25 "0.5 tonn.0.6 "2 976 NOK
VESTIL CPC-40 Vertikal plateklemme med kjede, 4000 Lb. Kapasitet | AG7PNX CPC-402"3.75 "3"2.75 "1"3"2 tonn.1"5 238 NOK
VESTIL CPC-80 Vertikal plateklemme med kjede, 6600 Lb. Kapasitet | AG7PNY CPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 tonn.1.88 "8 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CPC-20 Vertikal plateklemme med kjede, 2000 Lb. Kapasitet
4 008 NOK / enhet