VESTIL CPC-40 Vertikal plateklemme med kjede, 4000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7PNX Modell: CPC-40

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 238 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPlateklemme
Balleåpning3.75 "
KlemmelåsmekanismeAutomatisk låsing
FARGEBlå
Høyde23.5 "
Kjevedybde3"
Lengde7"
LøfteklemmestilVertikal
Type løfteklemmePlateklemme
MaterialeStål
Maks. Kompatibel platetykkelse1"
Maks. Kjeveåpning1 1 / 2 "
MåleenheterHVER
Generell dybde7"
Total høyde23.5 "
Total lengde7"
Total tykkelse2"
Samlet bredde2.75 "
Tykke tykkelse1"
Halsdybde3"
Bredde2.75 "
Arbeidsbelastningsgrense2 tonn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.65
Skipets høyde (cm)59.69
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.99
HS kode7326908588
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTotal tykkelseBalleåpningKjevedybdeSamlet breddeTykke tykkelseHalsdybdeArbeidsbelastningsgrenseMaks. Kompatibel platetykkelsePris
VESTIL CPC-10 Vertikal plateklemme med kjede, 1000 Lb. Kapasitet | AG7PNV CPC-101 1 / 4 "2.25 "1.25 "1.97 "0.6 "1.25 "0.5 tonn.0.6 "2 976 NOK
VESTIL CPC-20 Vertikal plateklemme med kjede, 2000 Lb. Kapasitet | AG7PNW CPC-202 1 / 4 "3"3"2.5 "0.8 "3"1 tonn.0.8 "4 008 NOK
VESTIL CPC-80 Vertikal plateklemme med kjede, 6600 Lb. Kapasitet | AG7PNY CPC-802"5.25 "3"4.75 "1.1875 "3"4 tonn.1.88 "8 089 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL CPC-40 Vertikal plateklemme med kjede, 4000 Lb. Kapasitet
5 238 NOK / enhet